エアコン部材 :「ph 中和剤」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中和剤(アルカリ排水用) アクト 動画あり
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。 劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。 ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和 仕様強酸性(pH1.0以下) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

分離剤(左官器具洗浄水処理用) アクト 動画あり
左官器具等を洗浄した際に発生する濁り(モルタル、コンクリート等)水などの濁り成分除去に有効な商品です。
用途左官器具洗浄時等に発生する濁り水の処理 仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法分離剤を振り入れ3分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。処理後はpH値を確認し、必要に応じてpH調整を行った上で適切に処理(放流)してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります