仕様ドレン配管用
適合ねじW3/8
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)0.8
許容静荷重20kgf
材質/処理鋼製/三価クロメート
仕様先付け用
材質ユニクロ
寸法L(mm)57
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)13.5
適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12
寸法W(mm)30
1パック(20個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)2.0
適合ねじW3/8
材質/処理鋼製/三価クロメート
許容静荷重20kgf
仕様被覆銅管用(面ガード無)
「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具
適合ねじW3/8
仕様ドレン配管用
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)0.8
許容静荷重20kgf
材質/処理鋼製/三価クロメート
定番の200mmキープ!
兼用のフリータイプ!
カンタン挿入!”R”形状!
用途全サイズを2種で兼用
材質ポリプロピレン
寸法L(mm)200
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。