エアコン部材 :「エアー集塵機」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンのフィン洗浄に比べて洗浄回数の多い電極版を材質を傷めず洗浄が可能です。アルミ材質に対して腐食性がありません
用途空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤 使用方法1.本品を清水で20倍(5%)~50倍(2%)に希釈して下さい2.使用温度は常温~50℃です3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約15分です。(洗浄中は攪拌かバブリングが必要です)4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい 希釈2~5%
1箱(20kg)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ひどい汚れの電極版の洗浄を、短時間に行う事が出来ます。洗浄時間は汚れの程度により多少異なりますが、約2分~15分です。汚れが落ちにくいイオン化部もきれいになります。
用途空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤 使用方法1.本品を清水で5倍(20%)~50倍(2%)に希釈して下さい2.使用温度は常温です3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約2~15分です。(5倍希釈で約2分、50倍希釈で約15分)洗浄中は攪拌かバブリングが必要です4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい 希釈2~20%
1箱(20kg)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります