ウォーターベスト・鋼管末端取付専用東栄工業当日出荷
空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。
ウォーターベスト・床排水改修用東栄工業当日出荷
耐薬品対応。排水管の上部に垂直に接着により接続する商品です。
適合VP40/50・VU40/50対応全長(mm)30耐熱温度(℃)80外径(mm)58.5
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
配管セットフローバル税込¥4,398~¥3,998~