空調フィルター (6) カテゴリ: エアコン部材ブランド: TRUSCOすべて解除
モーターフィルター粘着タイプ(薄手) TRUSCO 当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途 工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 2 耐熱温度(℃) 95 捕集効率(%) 27.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 初期圧力損失(Pa) 9 ろ過風速(m/s) 1.5
カットフィルター TRUSCO ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~
1箱(10枚)ほか
当日出荷 から 翌日出荷
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途 エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。 厚さ(mm) 8 耐熱温度(℃) 170 捕集効率(%) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 初期圧力損失(Pa) 51 ろ過風速(m/s) 2
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO 当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途 工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 4 タイプ カットタイプ 風速(m/s) 1.5 耐熱温度(℃) 95 難燃性 JIS L 1091 A-1法 区分3適合 捕集効率(%) 66.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 初期圧力損失(Pa) 24
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCO 当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途 工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 2 耐熱温度(℃) 95 捕集効率(%) 27.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 初期圧力損失(Pa) 9 圧力損失(Pa) 9
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO 当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途 工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 4 耐熱温度(℃) 95 捕集効率(%) 66.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 初期圧力損失(Pa) 24 ろ過風速(m/s) 1.5
紙枠エアプレフィルター TRUSCO 当日出荷
紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。
塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
使い捨てです。
用途 外気処理。
中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。 奥行(mm) 44 縦(mm) 610 捕集効率(%) 90 初期圧力損失(Pa) 100 最終圧力損失(Pa) 200
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります