28ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,967件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ昭和コーポレーション
1,598税込1,758
1パック(10個)
4日以内出荷
定番の200mmキープ!兼用のフリータイプ!カンタン挿入!”R”形状!
用途全サイズを2種で兼用材質ポリプロピレン寸法L(mm)200寸法A(mm)110
エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリー オーム電機エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリーオーム電機
739税込813
1個
翌々日出荷
エアコン配管の保護と美化に役立つ万能ジャバラです。(00-4467 エコダクトECO-80用)背割りチャック式で、従来製品では不可能であった「後付け」が可能。80mm配管用
材質PEアイボリー長さ(cm)50
ウォールカバー エアコン配管用 オーム電機ウォールカバー エアコン配管用オーム電機
689税込758
1個
翌々日出荷
エアコン配管用のウォールカバーです。配管の取り出し角度が大きくとれる、ゆったり設計裏面がなく、後付けが簡単環境にやさしいダイオキシン対策品。PVC(塩化ビニル)を使用しておりません。80mm配管用
材質ASAアイボリー
ウォールキャップ Φ65 分割式 後付け可 オーム電機ウォールキャップ Φ65 分割式 後付け可オーム電機
169税込186
1個
翌々日出荷
ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使います。後付けもできる分割式キャップ貫通スリーブ EK-IKS65(00-4412)に適合します。
材質AAS内径(Φmm)57.6取付穴径(Φmm)65ツバ外径(Φmm)110
貫通スリーブ Φ65 ツバ付き 175mm オーム電機貫通スリーブ Φ65 ツバ付き 175mmオーム電機
299税込329
1個
翌々日出荷
壁に配管やドレンホースを通す時に使います。壁厚に合わせてカットして使います。カッターなどで簡単にカットできます。ウォールキャップ EK-FWC65(00-4411)に適合します。
材質PE長さ(mm)175取付穴径(Φmm)65
エアコン配管パテ 200g 非硬化タイプ オーム電機エアコン配管パテ 200g 非硬化タイプオーム電機
189税込208
1個
翌々日出荷
エアコン配管用のパテです。配管の隙間をなくします。粘着性に優れた全天候タイプ
ドレンホース 3m Φ14/16/18対応 オーム電機ドレンホース 3m Φ14/16/18対応オーム電機
449税込494
1本
翌々日出荷
現在使用されているドレンホースのほとんどに接続可能。(14Φ、16Φ、18Φに接続できます。) 二重構造なので従来の物より紫外線に強く、長持ちします。(メーカー比)サンシャインウェザーメーターで4000時間クリア
長さ(m)3
フレアーアダプター 3/8 X 5/8(1ケ) イチネンTASCOフレアーアダプター 3/8 X 5/8(1ケ)イチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
銅パッキン付 日本製
サイズフレア:【オス】3/8″(9.53)【メス】5/8″(15.88)入数(個)1
気圧試験治具(縦引・横引兼用) イチネンTASCO気圧試験治具(縦引・横引兼用)イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
気圧試験時に対応機種の点検口ユニットと交換して使用します。空気圧力は0.035MPaまで対応
対応機種TA285WY-2・TA285WY-4
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。キャップ前方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。
用途塩ビ管 中間用耐熱温度(℃)70
エアコン室外機 日よけカバー 全国家庭用品卸商業協同組合エアコン室外機 日よけカバー全国家庭用品卸商業協同組合
899税込989
1セット(2枚)
6日以内出荷
アルミの効果で室外機の負担を軽減!日よけカバー直射日光から室外機の温度上昇を抑えてくれます。冷房効率のUPを助ける省エネ・節電も期待できる優れものです。ベルトの長さを調節しカチッと音がしたらOK!取り付けも簡単で手軽に使えます。
材質(本体)(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(裏面)ポリウレタンフォーム、(ベルト・止め具)ポリプロピレン、(縁)ポリエステル質量(g)約85(1枚あたり)本体寸法(cm)約80×40×0.4(1枚あたり)
室外機の日よけパネル 80×48.5cm ワイズ室外機の日よけパネル 80×48.5cmワイズ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
アルミのパワーで熱線カット!エアコン室外機の上に取り付けるだけでアルミフィルムが直射日光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることで室外機の運転負担を軽くします。
材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン、ベルト/ポリプロピレン、留め具/ポリアセタール樹脂質量(g)142寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)80×48.5×1
配管パテ フローバル配管パテフローバル
119税込131
1個(200g)
4日以内出荷
エアコンパテ 配管・貫通部シール材
用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。アイボリー
IVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープ I-VALUEIVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープI-VALUE
499税込549
1個
翌々日出荷
通水試験用漏水検知テープビニール袋は、漏洩してきた水が落下しないように付属しています。
仕様裏面シール仕様
イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) 屋外用 I-VALUEイージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) 屋外用I-VALUE
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
グレー材質(本体)ASA樹脂関連資料(1.1MB)
IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】 I-VALUEIVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】I-VALUE
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
断熱粘着テープ保温材のテープだから、手軽にさまざまな結露防止に利用エアコン吹き出し口などの結露防止に保温チューブの接合や切り欠き部分の養生に最適
材質【保温材部】30倍発泡架橋ポリオレフィンフォーム【粘着部】アクリル系接着剤(離型紙付)幅(mm)100厚さ(mm)3長さ(m)20
エアコン室外機日よけ屋根 イチネンTASCOエアコン室外機日よけ屋根イチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
エアコン室外機への直射日光を防ぎエアコンの効率悪化を抑制!脚は屋根本体に差し込みスライドするだけの簡単組立。設置環境に合わせて脚位置は自由に調整可能。マグネット仕様で、エアコン室外機に載せるだけの簡単設置で見た目もすっきり。耐候性に優れた、ASA材料を屋根本体表面に使用。風で飛ばされることを防止するセキュリティ紐付き。※強風時は屋根本体を取り外し、屋内で保管してください。
用途エアコン室外機の日よけセット内容屋根本体、脚(マグネット付)×2、セキュリティ紐×2材質【屋根本体】ABS、ASA【脚】ABS【セキュリティ紐】ナイロン白色質量(g)約950寸法(幅W×奥行D)(mm)【屋根】820×350
マイクロカプラ(オス・メス1セット) Nile Air Tools(ナイル空気工具)マイクロカプラ(オス・メス1セット)Nile Air Tools(ナイル空気工具)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
ゲートカット位置を変えるときにエアー配管のつなぎ換えができます。
用途T3X4、ME型エアーニッパを使用して樹脂成形品加工されているユーザー様に。トラスコ品番838-5656幅(mm)75高さ(mm)10奥行(mm)75
エアコン室外機用架台 スラロック オーム電機エアコン室外機用架台 スラロックオーム電機
199税込219
1個
翌々日出荷
ビス止め、ボルト締め両対応 両サイド目盛り付きでセンターを取りやすいです 積み重ねができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390(天面360)×75×100許容面荷重(N[kgf])150(平地で2個使用時)
ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジCEJN(セイン)
5,498税込6,048
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×NPTオネジ CEJN(セイン)ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×NPTオネジCEJN(セイン)
3,798税込4,178
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
”シリーズ567”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ567”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷から34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ567”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ567”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
8,998税込9,898
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶 Armacell Japanアーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶Armacell Japan
75,980税込83,578
1箱(12個)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・ArmaFlex保温材専用に開発された、低粘度・速乾性の工業用接着剤 主剤・硬化剤を含む1液型で、施工が簡単 ・最高使用温度105℃、最低使用温度-50℃まで対応
用途【用途例】 ・ArmaFlex Class 1などの保温材の継ぎ目・接合部の接着 ・冷媒配管、空調ダクト、冷凍・冷蔵設備などの断熱施工時の接着作業材質エステル系溶剤 (黄色)使用温度(℃)-50~105寿命未開封のオリジナル容器を推奨保管条件下で保管した場合、製造日より最長12ヵ月動作時間【20 ℃】1. 半硬化に必要な最短乾燥時間: 3 - 5分、2. 接触面の接着に要する時間:15 - 20分、3. 接着強度確保に要する時間: 36時間使用量【ArmaFlexチューブ材の厚さ:背割れ加工無しでの消費量>背割れ加工有りでの消費量】13 mm :840 m/l > 115 m/l、19 mm :280 m/l > 70 m/l、25 mm :230 m/l > 58 m/l、40 mm :130 m/l > 35 m/l、ArmaFlexシート材 :3-4 m2 /l硬化時間(時間)36使用条件汚れた表面およびArmaFlex表面をArmaFlexクリーナーできれいにしてください。下地との適合性:金属基板との密着性に優れています。塗装面との接着適合性については試験にて確認のうえ使用してください。非互換:アスファルト、ビチューメン、または鉛丹塗料(亜麻仁油ベース)とは互換性がありません。プラスチック配管については、ArmaFlex施工要領書を参照してください。クラス可燃性
エアコン室外機用 遮熱マグネットタイル ボンド商事エアコン室外機用 遮熱マグネットタイルボンド商事
2,298税込2,528
1セット(3枚)
4日以内出荷
全面マグネット(裏面)で簡単設置。
用途エアコン室外機の遮熱材質PVC,マグネットシート寸法(cm)23×23(1枚当たり)関連資料(0.65MB)
サクションポンプ 真空式ドレンホース用 ジェイワークスプランニングサクションポンプ 真空式ドレンホース用ジェイワークスプランニング
1,398税込1,538
1本
10日以内出荷
*エアコンのドレンホース用のつまり取りに。◎一般のお客様だけでなく、業者様にもオススメ!エアコンから室内に水漏れが発生したら・・・ドレンホースの詰まりが原因かもしれません。その詰りを除去する製品が、ドレンホース用 サクションポンプです。ベランダ等に設置されているドレンホースと本製品をつなぎ、ハンドルを押し引きするだけです。軽いハンドルですので女性も簡単にご利用いただけます。
用途ドレンホースの詰まりを解消!材質(本体)ポリプロピレン・スチール幅(cm)(約)9.5長さ(cm)(約)47適合ホース内径(Φmm)14 / 16奥行き(cm)(約)6.2
JAPPYシールパテ JAPPYJAPPYシールパテJAPPY
499税込549
1個
翌々日出荷
各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけますスリット入りで2つに割りやすい形状非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性強固な密着性と優れたシール性手へのべたつき感が残りにくいノンアスベストスリット入りで2つに割りやすい!
仕様針入度:85±15ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40
エアコン室外機カバー 木製 YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー 木製YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
ネジ留め2か所の簡単組立そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能
用途エアコン室外機カバー 天然木 木製 目隠し エアコンカバー 室外機カバー 日よけカバー エアコンラック 室外機ラック材質構造部材:天然木(マランティ材)、表面加工:オイルステイン仕上げ、前面生地:ポリエステル(塩化ビニール樹脂コーティング)質量(kg)7.5ブラウン天板耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:87×37.5×76.5(室外機収納部内寸:82.5×35×71.5)組立時間約10-20分取扱説明書(0.86MB)
室外機省エネシートG (室外機2台用) 明和グラビア室外機省エネシートG (室外機2台用)明和グラビア
3,498税込3,848
1セット(4枚)
9日以内出荷
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約28℃。 キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系CL寸法(cm)32×43(×2枚×2セット)
ドレインパイプ(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドレインパイプ(後付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。
仕様後付型材質本体:アルミ押出型材、止め金具:ステンレスSUS304シルバー寸法a(mm)5.8寸法b(mm)65仕上アルマイト処理
粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)エスティジェイ
2,998税込3,298
1セット(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68関連資料(0.61MB)初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り)エスティジェイ
2,398税込2,638
1セット(10枚)
翌々日出荷
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68関連資料(0.61MB)初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
ダストフィルターユニット 摂津金属工業ダストフィルターユニット摂津金属工業
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
19インチラックでファンによる強制廃熱を行う際に吸排気部に取り付けるダスト用のフィルター
幅(mm)445質量(kg)0.18ブラック(外装処理)奥行(mm)11主要材質スチール・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
スケール洗浄剤 イチネンTASCOスケール洗浄剤イチネンTASCO
21,980税込24,178
1足
6日以内出荷
水槽・桶に洗浄液を30%に希釈。モジュールを2時間漬け込みその後よく水洗いしてください。洗浄後の洗浄液は専用中和エレメント(TA916WE-20C)にて中和してください。加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で簡単除去。複数の酸性洗浄剤を混合して効果パワーアップ!普通物なので取り扱いやすく、漬け込むだけの簡単洗浄。
内容量(kg)20
保温カバー イチネンTASCO保温カバーイチネンTASCO
479税込527
1個
翌々日出荷
用途ソケット用厚さ(mm)20保温呼び径12.7、15.88用
フタ付きバケツ イチネンTASCOフタ付きバケツイチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
TA352WL一式がきれいに納まるフタ付きバケツ内寸…約Φ27.7(22)×29.3cm ※( )は内底部の内寸法フタストッパーがあり、外したフタが風で飛ばされる心配がありません。バケツの本体底部はカーブした形状なので、臭いや汚れなど洗浄する際、内側のお手入れが簡単です。
容量(L)15.5寸法(幅W×高さH)(cm)約34×30.5
マーキングゲージ イチネンTASCOマーキングゲージイチネンTASCO
359税込395
1個
3日以内出荷
サイズΦ6.35~38.1
外バリ用替刃 イチネンTASCO外バリ用替刃イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
TA520CK用オプション品
適合銅管径1/4″~5/8″(外面取り)
強力アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCO強力アルミフィン洗浄剤イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
液性アルカリ性使用希釈倍率10~50倍内容量(kg)5
アルミフィン洗浄中和剤 イチネンTASCOアルミフィン洗浄中和剤イチネンTASCO
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
液性弱酸性使用希釈倍率原液~20倍内容量(kg)5

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材