カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)(101)
- カナフジ電工(9)
- イチネンTASCO(7)
- ミドリ安全(5)
- ケンブリッジ(5)
- エスコ(4)
- 因幡電工(3)
- 橋本クロス(3)
- 日本バイリーン(2)
- オーケー器材(2)
- 日本無機(2)
- 金井重要工業(2)
- アサダ(1)
- 旭化成(1)
- ネグロス電工(1)
- 日栄インテック(1)
- ダイニック(1)
- エスティジェイ(1)
- 旭化成商事(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プレフィルタ(一般再生用)
ミドリ安全¥109,800税込¥120,7801巻当日出荷から翌日出荷数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)100難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合
給気一次用フィルター
金井重要工業(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801巻3日以内出荷数回の洗浄が可能で洗浄後の性能低下も少なく経済的です。用途一般空調用。塗装ブース外気取入・循環・排気用。仕様難燃性材質ポリエステル耐熱温度(℃)80捕集効率(%)80ろ過速度(風速)2.5m/s
エアクリーンフィルター(一般再生用)
橋本クロス¥129,800税込¥142,7801巻翌日出荷圧力損失が低く、捕集能力が優れています。 数回の洗浄ができて経済的です。 ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。 多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。用途エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに材質ポリエステル、アクリル耐熱温度(℃)80ろ過風速(m/s)2.5
フィレドンエアフィルター(一般使い捨て用)
日本バイリーン¥119,800税込¥131,7801巻10日以内出荷一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質ポリオレフィン長さ(m)20耐熱温度(℃)60ろ過速度(風速)2.5m/s
ドレンアップポンプ(高揚程タイプ)
イチネンTASCO¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵寸法(mm)387×167×268質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8電源(V)単相200消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz)揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz)信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
ロールフィルター
エスティジェイ¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター。水洗い可能で、再利用できるハイスペックフィルター用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)材質難燃性ポリエステル幅(mm)1600耐熱温度(℃)100
20t被覆銅管 高断熱シングルコイル
オーケー器材¥149,800税込¥164,7801巻当日出荷から翌々日出荷新冷媒対応。適合(質別)0コイル長(m)20保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
ネオコイルKHE
因幡電工¥139,800税込¥153,7801巻(20m)5日以内出荷から6日以内出荷高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)保温材厚(mm)20吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
スーパーアルキットF
日栄インテック¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷風圧・地震に対する必要強度を実現した設計不要のハゼ式折板屋根向け室外機架台(角ハゼ・丸ハゼ対応)。軽量で耐久性に優れ現場での加工不要用途ハゼ式折板屋根向け室外機架台材質アルミ
”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥259,800税込¥285,7801箱(5個)25日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-2478材質本体:ステンレススチール(AISI 316L)取付相手側:G1オネジ使用温度範囲(℃)-15~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥109,800税込¥120,7801箱(10個)25日以内出荷ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。トラスコ品番633-9312材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR取付相手側:Rc1/4使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(10個)25日以内出荷ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
高圧油圧アダプター G 1/4
CEJN(セイン)¥279,800税込¥307,7801箱(50個)23日以内出荷様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
高圧油圧アダプター G 1/4
CEJN(セイン)¥199,800~税込¥219,780~1箱(50個)23日以内出荷様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
高圧油圧アダプター
CEJN(セイン)¥179,800~税込¥197,780~1箱(50個)23日以内出荷様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧油圧アダプター
CEJN(セイン)¥149,800~税込¥164,780~1箱(10個)ほか23日以内出荷様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
油圧プラグイン継手WEO350 シールキット
CEJN(セイン)¥129,800~税込¥142,780~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ-X ニップルキット
CEJN(セイン)¥219,800税込¥241,7801箱(5個)23日以内出荷マルチ-X 交換用ニップルです。用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。付属品ニップルと止め輪が含まれます。トラスコ品番683-3939材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR呼び径(ND)25最高使用圧力(MPa)接続時35、分離時35使用流体作動油相手側取付サイズG1(BSP)最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
ポーティングブロック
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(10個)23日以内出荷1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。用途油圧ラインの分岐に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)呼び径(ND)5最高使用圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングル シリーズ320ニップル×R1/4
CEJN(セイン)¥119,800税込¥131,7801箱(10個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7784材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~60呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1使用流体空気相手側取付サイズR 1/4 メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック
CEJN(セイン)¥449,800税込¥494,7801箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個トラスコ品番682-1372材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き呼び径(ND)4.8最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ416eSafeカップリング ウレタンホース接続11×16mm
CEJN(セイン)¥459,800税込¥505,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0927材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ11×16mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ348カップリング 1/4ホース接続
CEJN(セイン)¥139,800税込¥153,7801箱(10個)23日以内出荷特殊なバルブ設計により大流量設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9316材質本体:硬化真鍮 / 硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4.1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気空気流量(L/min)650 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ326ニップル ウレタンホース接続8×12mm
CEJN(セイン)¥149,800税込¥164,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-4047材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ8×12mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ326eSafeカップリング ウレタンホース接続8×12mm
CEJN(セイン)¥229,800税込¥252,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0970材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ8×12mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ326eSafeカップリング 3/8ホース接続
CEJN(セイン)¥179,800税込¥197,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9357材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ326(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥149,800税込¥164,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ266 ステンレス製ニップル 呼径6.3mm G1/4メネジ FPMシール
CEJN(セイン)¥189,800税込¥208,7801箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-9213材質本体:ステンレススチール(AISI316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時25、分離時25使用流体作動油相手側取付サイズG1/4オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ266 ステンレス製カップリング 呼径6.3mm G1/4メネジ FPMシール
CEJN(セイン)¥329,800税込¥362,7801箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-3950材質本体:ステンレススチール(AISI316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時25、分離時25使用流体作動油相手側取付サイズG1/4オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ125 カップリング G 1/4 90°メネジ スイベルタイプ
CEJN(セイン)¥169,800税込¥186,7801箱(5個)23日以内出荷手狭な場所での使用に最適な90°の角度がついたスイベル接続カップリングです。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9287材質本体:硬化スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)250使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ116 セーフティロック付カップリング G1/4 90°メネジ
CEJN(セイン)¥199,800税込¥219,7801箱(10個)23日以内出荷手狭な場所での使用に最適な90°の角度がついたカップリングです。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9280材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ116 セーフティロック付カップリング G 1/8 メネジ
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(10個)23日以内出荷安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9273材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ116 セーフティロック付カップリング 1/4 NPT メネジ
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(10個)23日以内出荷安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9281材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズNPT 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ115 ハイフロー カップリング 1/4 NPT オネジ
CEJN(セイン)¥109,800税込¥120,7801箱(8個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9230材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4最高使用圧力(MPa)80使用流体作動油相手側取付サイズNPT 1/4 メネジ最小破壊圧力(MPa)240RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ065 フラットフェースカップリング 呼径25mm
CEJN(セイン)¥319,800税込¥351,7801箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5570材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)25最高使用圧力(MPa)接続時35、分離時35使用流体作動油相手側取付サイズUN 1 5/16-12 オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
オート・カップリング 油圧用 コネクター
CEJN(セイン)¥119,800~税込¥131,780~1箱(10個)23日以内出荷自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。仕様被圧下接続(MPa):30材質本体:スチール(黒色仕上げ)、シール:NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)6最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97RoHS指令(10物質対応)対応














![[PS600] 1600x20mmx20m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50806123-180227-02.jpg)