37ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,958件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレアハーフユニオン (ロウ付型) エスコフレアハーフユニオン (ロウ付型)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
ロウ付型。
全長(mm)35サイズ【銅管(B)】3/8”質量(g)50.8ねじ【フレアー(A)】1/2”六角対辺(mm)3/4” (19.1)寸法C(mm)26.9
フレアハーフユニオン (ロウ付型) エスコフレアハーフユニオン (ロウ付型)エスコ
770税込847
1袋(2個)
翌日出荷
2個入り。ナット付き。
材質真鍮 (C3604)
フィンクリーナーブラシ エスコフィンクリーナーブラシエスコ
5,340税込5,874
1本
翌日出荷
用途室外機のフィン・エバポレーターの清掃に全長(mm)200質量(g)90材質(ブラシ部)SUS304材質(軸)スチール材質(柄部)ブラシ幅(mm)100
フィンクリーナーブラシ エスコフィンクリーナーブラシエスコ
5,280税込5,808
1本
翌日出荷
曲型(アングル型)になっています。
用途室外機のフィン・エバポレーターの清掃に全長(mm)300材質(ブラシ部)SUS304材質(軸)スチール材質(柄部)ブラシ幅(mm)120
フィンクリーナー エスコフィンクリーナーエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
フィン清掃用です。ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
材質ステンレス全長(mm)150質量(g)50先端幅(mm)25
スライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ) エスコスライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ)エスコ
5,880税込6,468
1個
翌日出荷
本品は従来の錠剤や粉末タイプと違い全く新しい業界初の液体スライム抑制剤です。ドレンパンのスライムが発生しやすい箇所に直接塗布する事ができるため狭い箇所にも使用でき効果的です。スライム抑制の結果、ドレンポンプ異常や悪臭が防止できます。カビ・細菌・酵母と幅広い抗菌性能を発揮し、1回塗布すると1年以上効果が 持続し大変経済的です。使用方法:ドレンパン表面に堆積付着したスライムや汚れを洗浄取り除き、 表面の水分をウエスで拭き取ります。本品を原液のまま付属のハケで塗布してください。完全に乾いてから(約1時間以上)冷房運転してください。
内容量(mL)100性状中性の液体
エアフィルター エスコエアフィルターエスコ
8,400税込9,240
1パック(10枚)
翌日出荷
入数:10枚。エアコン等の一般空調、塗装ブースの吸排気用。はさみで自由にカットできます。使いやすい正方形の角型フィルター。炎の出ない難燃性素材を採用。
材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7使用温度範囲(℃)-10~100捕集効率(%)71.6ろ過風速(m/s)2.5初期圧損(Pa)47
アルミフィンクリーナー (ノンリンスタイプ) エスコアルミフィンクリーナー (ノンリンスタイプ)エスコ
5,020税込5,522
1本
翌日出荷
低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮。洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量。専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ。
用途アルミフィンフィルターフィルターの洗浄希釈倍率10倍pH値13~液性アルカリ性内容量(kg)5
アルミフィンクリーナー エスコアルミフィンクリーナーエスコ
1,280税込1,408
1本
翌日出荷
アルミフィンの洗浄に原液のまま吹き付けて下さい。換気扇、レンジ周り、大型冷蔵庫、空気洗浄機、エバポレーター等の洗浄にもご使用いただけます。仕上げは、水洗いして下さい。フィン・フィルター外面洗浄剤。ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤。フロンガスは使用していません。使用方法 1.電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。2.最後に水洗を充分に行います。
成分珪酸塩、グリコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、消泡剤、液化プロパンガス、水内容量(mL)420液性弱アルカリ性
エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコエアコン洗浄キット (ケルヒャー用)エスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
エアコン洗浄用カバー用 取付金具 エスコエアコン洗浄用カバー用 取付金具エスコ
3,880税込4,268
1組(2個)
3日以内出荷
2個入り。フルカバータイプの壁掛用エアコン洗浄カバーを使用する際に必要です。支持金具固定プラ(EA115Z-41)と一緒に使用することで洗浄カバーが緩むことなく設置できます。
材質アルミ合金寸法(mm)360×100×30質量(g)130適合板厚(mm)2
エアコン洗浄用カバー (壁掛用) エスコエアコン洗浄用カバー (壁掛用)エスコ
25,300税込27,830
1枚
翌日出荷
エアコン本体をすっぽりカバーするので、安心して高圧洗浄機を使用することができます。周囲への水飛散を気にすることなく、作業に集中することができます。エアコン洗浄カバーの設置には支持金具(EA115Z-40)と支持金具固定プラ(EA115Z-41)が必要です。
材質オレフィン寸法(mm)1800×450×450チューブ長さ(m)【排水チューブ】2.5繰り返し使用100回
スラッジ・スケール除去剤 エスコスラッジ・スケール除去剤エスコ
8,680税込9,548
1個
翌日出荷
藻、スライム、スラッジ除去剤。レジオネラ菌に対して効果があります。分散力が強く再付着防止します。中和処理が不要です。殺菌作用あります。標準使用濃度:保有水量に対し20%。レジオネラ協議会登録品。過酸化水素主成分。洗浄方法 1EA115-3を保有水量に対し20%投入します。2洗浄時間は3~4時間です。3洗浄が終了したら大量の水で希釈し下水などに排水します。4循環水が清水になるまで数回水洗を行います。5洗浄時は、クーリングタワーファンを停止して洗浄してください。
用途コンデンサー、各種配管、クーラー、温水ボイラーの洗浄にその他【循環】1~4時間pH4.2液性弱酸性内容量(kg)20
スイベルフレアーコネクター エスコスイベルフレアーコネクターエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
ムシ付き。ゲージ等に接続し気密試験に使用します。
材質真鍮 (C3771)ねじ【オス(フレアー)】1/4”【メス(フレアー)】1/4”×1/4”
人工木アルミ室外機カバー 旭興進人工木アルミ室外機カバー旭興進
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
豊富なカラー展開でお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは2色(ホワイト、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能です。冬場も降雪から室外機を守ります。
冷媒管ラック本体 垂直U型(立上り)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直U型(立上り)冷媒管ラックカナフジ電工
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 垂直U型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直U型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
9,798税込10,778
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(立上り)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(立上り)冷媒管ラックカナフジ電工
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック用パーツ 親桁違い接続金物 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 親桁違い接続金物カナフジ電工
7,098税込7,808
1個
翌日出荷
親桁高さのサイズを変える時にご使用下さい。
冷媒管ラック用山型カバー 直線山型カバー(0.5m) カナフジ電工冷媒管ラック用山型カバー 直線山型カバー(0.5m)カナフジ電工
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
水平部の直線にご使用下さい。
冷媒管ラック用壁止水処理 貫通スリーブ カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 貫通スリーブカナフジ電工
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
引込み口に使用する埋込型スリープです。※壁厚に合わせた寸法で製作致します。
冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(1m) カナフジ電工冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(1m)カナフジ電工
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
直線部でご使用下さい。
冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ)カナフジ電工
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
本体・接続板・カバーのセット商品となります。調整可能範囲=140~195mm CVP-R付属
冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ)カナフジ電工
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
本体・接続板・カバーのセット商品となります。調整可能範囲=100~140mm CVP-R付属
冷媒管ラック用パーツ 追加子桁取付金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 追加子桁取付金具カナフジ電工
1,098税込1,208
1組
翌日出荷
1段目に子桁を追加する際の取付金具です。
備考1組
冷媒管ラック用壁止水処理 止水用壁固定フランジ カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 止水用壁固定フランジカナフジ電工
9,798税込10,778
1個
翌日出荷
壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック、冷媒管施工後カバーを取付け止水用壁固定フランジ本体周辺、ボルト周辺、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理を行って下さい。
冷媒管ラック用山型カバー 垂直U型山型カバー カナフジ電工冷媒管ラック用山型カバー 垂直U型山型カバーカナフジ電工
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
垂直U型のカバーとしてご使用下さい。
冷媒管ラック用山型カバー 水平45°曲り山型カバー カナフジ電工冷媒管ラック用山型カバー 水平45°曲り山型カバーカナフジ電工
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
水平45°曲りのカバーとしてご使用下さい。
冷媒管ラック本体 水平L型冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 水平L型冷媒管ラックカナフジ電工
8,498税込9,348
1個
翌日出荷
水平部の90°曲りでご使用下さい。
冷媒管ラック用壁止水処理 内フランジ式フードボックス(Aタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 内フランジ式フードボックス(Aタイプ)カナフジ電工
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
型番にある寸法以外に御希望寸法にて製作も承ります。
冷媒管ラック用山型カバー 直線縦用平カバー(1m) カナフジ電工冷媒管ラック用山型カバー 直線縦用平カバー(1m)カナフジ電工
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
立上り直線部にご使用下さい。
冷媒管ラック本体 水平45°曲り冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 水平45°曲り冷媒管ラックカナフジ電工
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
水平部の45°曲りでご使用下さい。
冷媒管ラック本体 垂直D型(450°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直D型(450°)冷媒管ラックカナフジ電工
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
立下りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付直線型縦用冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付直線型縦用冷媒管ラックカナフジ電工
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
立上り直線部でご使用下さい。
冷媒管ラック用パーツ 異型接続ソケット カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 異型接続ソケットカナフジ電工
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
幅違い、高さ違いのラックの接続にご使用下さい。※A、B寸法は接続するラックの寸法により製作します。
冷媒管ラック用山型カバー 垂直U型(45°)山型カバー カナフジ電工冷媒管ラック用山型カバー 垂直U型(45°)山型カバーカナフジ電工
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
垂直U型(45°)のカバーとしてご使用下さい。
冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板水平45°曲り山型カバー カナフジ電工冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板水平45°曲り山型カバーカナフジ電工
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
水平部の45°曲りにご使用下さい。※エコガル製山型縞カバーも製作可能です。

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材