42ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,967件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-EDHR-FIT-S イージードレンホース用継手 ソケット I-VALUEIVL-EDHR-FIT-S イージードレンホース用継手 ソケットI-VALUE
469税込516
1個
翌々日出荷
新型イージードレンホース用継手
材質透明塩ビ形状ソケット適合サイズ25A
IVL-EDHR-FIT-L イージードレンホース用継手 エルボ I-VALUEIVL-EDHR-FIT-L イージードレンホース用継手 エルボI-VALUE
499税込549
1個
翌々日出荷
新型イージードレンホース用継手
材質透明塩ビ形状エルボ
IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUEIATP 非粘着エアコンテープ アイボリーI-VALUE
459税込505
1巻
翌々日出荷
エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
幅(mm)50アイボリータイプ粘着なし長さ(m)20
エアコン配管サドル オーム電機エアコン配管サドルオーム電機
189税込208
1セット(5個)ほか
翌々日出荷
仮止め機能によりビスうちが簡単にできます 結束径18~51ミリ ドレンから2分4分配管まで対応 エアコン配管用
材質ポリエチレン結束径(Φmm)18~51寸法(長さL×幅W)(mm)190×20
ドレンホース箱売り オーム電機ドレンホース箱売りオーム電機
3,698税込4,068
1巻
翌々日出荷
エアコン用ドレンホース 14Φ サンシャインウェザーメーターで2000時間クリア
長さ(m)50
ドレインクリップ JAPPYドレインクリップJAPPY
6,998税込7,698
1袋(25個)
翌日出荷
ソーラーパネルの端部に溜まる水を排水し汚れにくくします工事不要の簡単取り付け屋外耐用年数20年以上
材質ポリアセタール適合厚さ(mm)【ソーラーパネル】25~45
ボールバルブ(内ネジ) イチネンTASCOボールバルブ(内ネジ)イチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
使用温度(℃)-20~+80
エアコン室外機置き たて格子 YKK APエアコン室外機置き たて格子YKK AP
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
エアコンの室外機を格納し、建物の外観をすっきり見せられます。
用途正面、側面ユニットをスライドさせるので組み立てが簡単です。材質アルミ押出し形材 ZAM関連資料図面(0.23MB) 組立説明書(1.53MB)
エアコン室外機置きパンチング YKK APエアコン室外機置きパンチングYKK AP
89,980税込98,978
1台
11日以内出荷
エアコンの室外機を格納し、建物の外観をすっきり見せられます。
用途正面、側面ユニットをスライドさせるので組み立てが簡単です。材質アルミ押出し形材 ZAM パンチングパネル:アルミ樹脂複合板関連資料図面(0.13MB) 組立説明書(1.53MB)
エアコン室外機置き ルーバー YKK APエアコン室外機置き ルーバーYKK AP
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
エアコンの室外機を格納し、建物の外観をすっきり見せられます。
用途正面、側面ユニットをスライドさせるので組み立てが簡単です。材質アルミ押出し形材 ZAM関連資料図面(0.24MB) 組立説明書(1.53MB)
エアコン室外機置き 横格子 YKK APエアコン室外機置き 横格子YKK AP
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
エアコンの室外機を格納し、建物の外観をすっきり見せられます。
用途正面、側面ユニットをスライドさせるので組み立てが簡単です。材質アルミ押出し形材 ZAM関連資料図面(0.15MB) 組立説明書(1.53MB)
アーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚 Armacell Japanアーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚Armacell Japan
63,980税込70,378
1箱(270個)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用 ・共板ダクトフランジの角・直に対応したプレハブ製品 ・自社加工機による高精度な仕上がりで、施工品質が安定 ・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減 ・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください
用途【用途】 ・空調ダクトのフランジ部の保温・結露防止材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム幅(mm)125使用温度(℃)-50~105寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)反撥弾性(%)≧ 70保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。クラスClass 1各種認証FM 認証関連資料(3MB)防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)燃焼性V-0(プラスチック材料)燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
エアコン洗浄プロ505 アルミフィン・フィルタークリーナー コーイングエアコン洗浄プロ505 アルミフィン・フィルタークリーナーコーイング
2,698税込2,968
1本(1kg)ほか
4日以内出荷
用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄使用方法使用濃度:1~20倍希釈(水10Lに対し0.5~1kg)洗浄温度:室温洗浄時間:吹き付け後5~10分洗浄方法:高圧洗浄機または噴霧器でスプレー洗浄後、5分程度放置してください。水洗:水洗は洗浄液が残らないよう十分に行ってください(pH試験紙で確認)。廃液処理:廃液はアルカリ性です。条例・法令に従って処理してください。pH(原液)13.0以上比重1.15~1.25
エアコン洗浄プロ404 アルミフィン・フィルターの除菌・防錆・中和 コーイングエアコン洗浄プロ404 アルミフィン・フィルターの除菌・防錆・中和コーイング
3,198税込3,518
1本(1kg)ほか
4日以内出荷
用途アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げ使用方法アルミフィン・フィルターを洗浄・水洗後、10倍希釈した本品を高圧洗浄機でスプレーしてください。スプレー後の水洗いは必要ありません。pH5.5~8.0以上
マイベルペットR-32 NRC 10kg(サイフォン管付) 美浜マイベルペットR-32 NRC 10kg(サイフォン管付)美浜
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
【特徴】・国内充填・軽量で持ち運びに便利なNRC容器・使用済み空容器は専用ウェブサイト利用で簡単引き取り依頼(専用Webサイト利用での引き取り運賃・容器処分はメーカー負担)
用途【用途】・ルームエアコン(家庭用) パッケージエアコンなどの行妙空調機器 冷凍・冷蔵機器、ヒートポンプ給湯器 など仕様【使用済み空容器返却】個装箱の側面に「空容器返却方法」と記載された箇所があります。こちらのQRコードからメーカー専用Webサイトの空容器回収申し込みフォームに悪説いただき、お取引希望日・お取引場所などの必要事項をご入力ください。関連資料(0.16MB)
ステンレス・低圧 アダプター GオネジxNPTオネジ CEJN(セイン)ステンレス・低圧 アダプター GオネジxNPTオネジCEJN(セイン)
4,598税込5,058
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・中圧 対応チューブ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 対応チューブCEJN(セイン)
5,498税込6,048
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。最高使用圧力(MPa)138
ゲージスイベルアダプター CEJN(セイン)ゲージスイベルアダプターCEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×MPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×MPオネジCEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジCEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番681-8228材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103接続【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 41Nm
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジCEJN(セイン)
4,498税込4,948
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジCEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・高圧 対応チューブ CEJN(セイン)ステンレス・高圧 対応チューブCEJN(セイン)
8,198税込9,018
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間圧延最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxNPTオネジ CEJN(セイン)ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxNPTオネジCEJN(セイン)
4,298税込4,728
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・低圧 アダプター HPメネジxNPTオネジ CEJN(セイン)ステンレス・低圧 アダプター HPメネジxNPTオネジCEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・高圧 アダプター HPユニオン CEJN(セイン)ステンレス・高圧 アダプター HPユニオンCEJN(セイン)
17,980税込19,778
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・高圧 アダプター HPメネジ×HPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・高圧 アダプター HPメネジ×HPオネジCEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxHPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxHPオネジCEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジCEJN(セイン)
6,798税込7,478
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・高圧 アダプター HPオネジ×HPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・高圧 アダプター HPオネジ×HPオネジCEJN(セイン)
7,798税込8,578
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・低圧 アダプター HPオネジxNPTオネジ CEJN(セイン)ステンレス・低圧 アダプター HPオネジxNPTオネジCEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・高圧 Gネジグランドナット CEJN(セイン)ステンレス・高圧 GネジグランドナットCEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番684-0922材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414接続ねじG 1/2 オネジ適合チューブ3/8 HP締付トルク(N・m)65
ステンレス・高圧 2ポートエルボーブロック CEJN(セイン)ステンレス・高圧 2ポートエルボーブロックCEJN(セイン)
20,980税込23,078
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・中圧 3ポートT型ブロック CEJN(セイン)ステンレス・中圧 3ポートT型ブロックCEJN(セイン)
23,980税込26,378
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 2ポートエルボーブロック CEJN(セイン)ステンレス・中圧 2ポートエルボーブロックCEJN(セイン)
19,980税込21,978
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック CEJN(セイン)ステンレス・高圧 3ポートT型ブロックCEJN(セイン)
23,980税込26,378
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・高圧 4ポートクロスブロック CEJN(セイン)ステンレス・高圧 4ポートクロスブロックCEJN(セイン)
42,980税込47,278
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×4個、カラー×4個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・中圧 4ポートクロスブロック CEJN(セイン)ステンレス・中圧 4ポートクロスブロックCEJN(セイン)
34,980税込38,478
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×4個、カラー×4個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・高圧 アダプター タイプM CEJN(セイン)ステンレス・高圧 アダプター タイプMCEJN(セイン)
5,798税込6,378
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・高圧 プラグ タイプM CEJN(セイン)ステンレス・高圧 プラグ タイプMCEJN(セイン)
4,798税込5,278
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材