45ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,967件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ メスプレート CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ メスプレートCEJN(セイン)
139,800税込153,780
1個
34日以内出荷
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレートCEJN(セイン)
61,980税込68,178
1個
34日以内出荷
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレートCEJN(セイン)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から34日以内出荷
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレートCEJN(セイン)
99,980税込109,978
1個
34日以内出荷
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
”シリーズ932” マルチ-X トリオ メスプレート CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X トリオ メスプレートCEJN(セイン)
97,980税込107,778
1個
34日以内出荷
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932”(メスプレート用ダストキャップ) CEJN(セイン)”シリーズ932”(メスプレート用ダストキャップ)CEJN(セイン)
1,398税込1,538
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。材質ソフトPVC
”シリーズ932”(電気コネクター付メスプレート用ダストキャップ) CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクター付メスプレート用ダストキャップ)CEJN(セイン)
1,598税込1,758
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。材質ソフトPVC
”シリーズ932”(オスプレート用ダストキャップ) CEJN(セイン)”シリーズ932”(オスプレート用ダストキャップ)CEJN(セイン)
1,398税込1,538
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。材質ソフトPVC
シリーズ307 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ307 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番682-9290材質アルミニウム
シリーズ707 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ707 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9379材質プラスチック
シリーズ607 ニップル用ダストキャップ UN 1 1/16-12 (3/4 SAE) メネジ CEJN(セイン)シリーズ607 ニップル用ダストキャップ UN 1 1/16-12 (3/4 SAE) メネジCEJN(セイン)
45,980税込50,578
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7768材質プラスチック
シリーズ607 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ607 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
4,298税込4,728
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7737材質プラスチック
シリーズ607 カップリング用ダストキャップ 3/4 NPT メネジ CEJN(セイン)シリーズ607 カップリング用ダストキャップ 3/4 NPT メネジCEJN(セイン)
45,980税込50,578
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7725材質プラスチック
シリーズ807 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ807 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7760材質プラスチック
シリーズ507 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ507 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9311材質プラスチック
シリーズ907 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ907 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
33,980税込37,378
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番683-0882材質プラスチック
シリーズ607 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ607 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
4,298税込4,728
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7699材質プラスチック
シリーズ907 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ907 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
33,980税込37,378
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9279材質プラスチック
シリーズ807 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ807 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9351材質プラスチック
シリーズ707 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ707 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番683-0887材質プラスチック
シリーズ507 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ507 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7726材質プラスチック
シリーズ307 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ307 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番683-0852材質アルミニウム
高圧油圧アダプター CEJN(セイン)高圧油圧アダプターCEJN(セイン)
6,698税込7,368
1個
34日以内出荷
様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)
ポーティングブロック CEJN(セイン)ポーティングブロックCEJN(セイン)
7,698税込8,468
1個
34日以内出荷
本体の他に1~3個のアウトレットポートを持つ設計です。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。
シリーズ807 交換用ロックピン 707、807シリーズ用(ピン Φ4mm) CEJN(セイン)シリーズ807 交換用ロックピン 707、807シリーズ用(ピン Φ4mm)CEJN(セイン)
3,398税込3,738
1個
34日以内出荷
振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9346材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
シリーズ907 交換用ロックピン 907シリーズ用(ピンΦ5mm) CEJN(セイン)シリーズ907 交換用ロックピン 907シリーズ用(ピンΦ5mm)CEJN(セイン)
6,998税込7,698
1個
34日以内出荷
振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9323材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)
シリーズ807 交換用ロックピン 全サイズ(ピン Φ3mm) CEJN(セイン)シリーズ807 交換用ロックピン 全サイズ(ピン Φ3mm)CEJN(セイン)
2,998税込3,298
1個
34日以内出荷
振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9271材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
シリーズ307 交換用ロックピン CEJN(セイン)シリーズ307 交換用ロックピンCEJN(セイン)
3,198税込3,518
1個
34日以内出荷
振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
用途ロックピン交換用。トラスコ品番683-0885材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
119,800税込131,780
1個
34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)740使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ507”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ507”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
24,980税込27,478
1個
34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)93使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
”シリーズ907”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ907”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
119,800税込131,780
1個
34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)740使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
”シリーズ507”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ507”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
33,980税込37,378
1個
34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)93使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
”シリーズ807”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ807”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ607”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ607”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材