49ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,967件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”シリーズ321”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ321”(ホース取付用ニップル)CEJN(セイン)
1,598税込1,758
1個
34日以内出荷
シリーズ321のカップリングと接続が可能です。ワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0893材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14ホース寸法(inch)【相手側】3/8
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジCEJN(セイン)
8,498税込9,348
1個
34日以内出荷
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジCEJN(セイン)
13,980税込15,378
1個
34日以内出荷
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジCEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
シリーズ907 エクスターナルシール CEJN(セイン)シリーズ907 エクスターナルシールCEJN(セイン)
2,398税込2,638
1個
34日以内出荷
エクスターナルシールです。
用途交換用エクスターナルシールです。トラスコ品番682-9336材質NBR
”シリーズ525” カップリング用シールキット CEJN(セイン)”シリーズ525” カップリング用シールキットCEJN(セイン)
329税込362
1個
34日以内出荷
Oリング2個およびバックアップリング1個が含まれます。
用途交換用シールキットです。
ポーティングブロック CEJN(セイン)ポーティングブロックCEJN(セイン)
8,298税込9,128
1個
34日以内出荷
1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
用途油圧ラインの分岐に。
ポーティングブロック CEJN(セイン)ポーティングブロックCEJN(セイン)
29,980税込32,978
1個
34日以内出荷
1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
用途油圧ラインの分岐に。仕様シールは120°シーリングコーン付またはラバー・メタルシール材質スチール(黒色亜鉛メッキ)接続ねじG 1/4 メネジ
アーマフレックス CT 冷凍倉庫用 ゴム保温材 Armacell Japanアーマフレックス CT 冷凍倉庫用 ゴム保温材Armacell Japan
119,800税込131,780
1箱(36m)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・-20℃でも柔軟性を維持する、低温環境に特化した発泡ゴム保温・保冷材 ・クローズドセル構造により、高い水蒸気バリア性能と結露防止効果を発揮 ・紫外線への優れた耐候性
用途【用途例】 ・冷凍・冷蔵倉庫、冷却水配管、冷媒配管などの低温領域における保温・保冷 ・結露防止が求められる空調・冷凍設備の配管まわり材質エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) を基にした柔軟弾性発泡ゴム(FEF)使用温度(℃)-50~150熱伝導率(W/mk)0.038(0℃)、0.042(40℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 4000クラスクラス 1関連資料(1.08MB)酸素指数>32%燃焼性滴下が起こりません
アーマフレックス 粘着テープ(アーマテープ)50mm幅 75mm幅 Armacell Japanアーマフレックス 粘着テープ(アーマテープ)50mm幅 75mm幅Armacell Japan
68,980税込75,878
1箱(16巻)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・ArmaFlex Class 1保温材と同等の性能を持つ、3mm厚の自己粘着テープ ・50mm幅・75mm幅の2サイズ展開で、用途に応じて選択可能
用途【用途例】 保温材の仕上げ処理としての補修材長さ(mm)9140厚さ(mm)3関連資料(1.64MB)
アーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚 Armacell Japanアーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚Armacell Japan
42,980税込47,278
1箱(48個)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用 ・10Kフランジの形状に合わせたプレハブ加工済みで、施工時間を大幅に短縮 ・切り込み加工済みで、ボルトナット部にもフィット ・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減 ・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください
用途【用途】 ・配管の10Kフランジ部の内部保温 ・冷温水配管・空調設備・冷凍冷蔵設備などの施工材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム使用温度(℃)-50~105寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)反撥弾性(%)≧ 70保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。クラスClass 1各種認証FM 認証防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)燃焼性V-0(プラスチック材料)燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター) 日本無機エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター)日本無機
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。トラスコ品番423-1678材質ろ材:特殊吸収剤捕集効率(%)90定格風量(m3/min)28圧力損失(Pa)初期:78、最終:127
エアフィルター”アトモス 耐熱180℃”(HEPAフィルター) 多風量タイプ 日本無機エアフィルター”アトモス 耐熱180℃”(HEPAフィルター) 多風量タイプ日本無機
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1619材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン本体寸法(mm)610×610×150(縦×横×奥行)捕集効率(%)99.97定格風量(m3/min)27圧力損失(Pa)初期:249、最終:498
エアコン室外機遮熱パネル4枚組 ファミリー・ライフエアコン室外機遮熱パネル4枚組ファミリー・ライフ
3,398税込3,738
1セット(4枚)
12日以内出荷
室外機を強い直射日光からガード直射日光を遮り室外機の負担を軽減ベルトで固定するだけの簡単取付。夏の快適エコグッズ!
材質パネル:ポリエステル・アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン質量(g)1枚:(約)77寸法(幅W×奥行D)(cm)1枚:(約)84×32、適応:(約)82以下×31以下(周囲:(約)220以下)
R-134A用アダプター UVIEW(ユービュー)R-134A用アダプターUVIEW(ユービュー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
331000J、330000付属品。980001の蛍光液注入用ガンと組み合わせて使用します。
廃液中和剤(TASWASH CLEAR) イチネンTASCO廃液中和剤(TASWASH CLEAR)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個(10kg)
4日以内出荷
環境を考えた、新時代の中和剤!主成分にフルーツ酸であるクエン酸を使用し、環境に配慮した新時代の中和剤です。PRTR法非該当。
用途アルミフィン洗浄後のアルカリ洗浄廃液の中和に液性酸性液体
壁保護用シート イチネンTASCO壁保護用シートイチネンTASCO
6,598税込7,258
1枚
4日以内出荷
エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)素材:オレフィン
寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
防虫ドレンバルブ 10コ入 Panasonic(パナソニック)防虫ドレンバルブ 10コ入Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個(10個)
3日以内出荷
URL公開予定:2025年4月1日
RoHS指令(10物質対応)対応
室内機据付桟 A・B各2本入 Panasonic(パナソニック)室内機据付桟 A・B各2本入Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個(2本)
3日以内出荷
URL公開予定:2025年4月1日
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCOアルミフィン洗浄剤イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄に。10倍に希釈して、洗浄機にて1カ所2分以内スプレー洗浄後、十分に水洗いしてください。
液性アルカリ性内容量(kg)10
マイベルペットR32 NRC 10kg(サイフォン管付) 美浜マイベルペットR32 NRC 10kg(サイフォン管付)美浜
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
国内充填 軽量で持ち運びに便利なNRC容器 使用済み空容器は専用ウェブサイト利用で簡単引き取り依頼 (専用Webサイト利用での引き取り運賃・容器処分はメーカー負担)
用途ルームエアコン(家庭用) パッケージエアコンなどの行妙空調機器 冷凍・冷蔵機器、ヒートポンプ給湯器 など使用方法サイフォン管付 ダンボール箱に入れたまま正立での液充填が可能。バルブ接続口 5/16フレア(1/2UNF-20)。R-410A NRC容器と同仕様
エアコン用断熱ドレンホース カクダイエアコン用断熱ドレンホースカクダイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ルームエアコン用本体ホースと屋外排水ホース接続用断熱材付きで結露を防止できます。
材質PVC、PE接続外径16ミリ用
エアコン用断熱ドレンホース カクダイエアコン用断熱ドレンホースカクダイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ルームエアコン用本体ホース(接続部外径16ミリ)とVP20接続用断熱材付きで結露を防止できます。
材質PVC、PE
室外機省エネシートG 明和グラビア室外機省エネシートG明和グラビア
1,998税込2,198
1セット(2枚)
5日以内出荷
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約24℃。キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系CL寸法(cm)32×43(×2枚)
室外機省エネシートG (室外機2台用) 明和グラビア室外機省エネシートG (室外機2台用)明和グラビア
3,498税込3,848
1セット(4枚)
8日以内出荷
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約24℃。キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系CL寸法(cm)32×43(×2枚×2セット)
ドレインパイプ(埋込型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドレインパイプ(埋込型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。-2UNは2本取り用穴付です。(1400mm以下で2本使用可)
仕様埋込型材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴムシルバー寸法L(mm)2800寸法a(mm)22寸法b(mm)40仕上アルマイト処理
ドレインパイプ(埋込型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドレインパイプ(埋込型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。
仕様埋込型材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴムシルバー寸法L(mm)1700寸法a(mm)22寸法b(mm)40仕上アルマイト処理
給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー 因幡電工給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー因幡電工
379税込417
1個
当日出荷
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
仕様屋外使用材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM)寸法L(mm)119寸法D(mm)71
HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器 ダイキン工業HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器ダイキン工業
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
HFC-32(R-32) は環境性/エネルギー効率/安全性/経済性の観点でバランスの取れた空調用冷媒です。オゾン層破壊係数(ODP)※1 がゼロ、地球温暖化係数(GWP)※2 が 675 であるため、従来冷媒のR-410A やHCFC-22(R-22)に比べて環境への影響が低減されます。GWP はR-410A と比べ、約68%低減。R-32 は R-22 や R-410A に比べて 1.5 倍の冷凍能力を有します。このような特性から、夏場の電力需要ピーク時の電力不足の緩和にも寄与します。冷媒の安全性を規定する国際規格(ISO817:2014)では、R-32 の燃焼性区分は微燃性 (Class 2L:最も弱い燃焼性区分) に区分されています。空調機器での使用に関しては、リスクアセスメントを実施した上、安全に使用できることを確認しています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途HFC-32 は液化高圧ガスです。ご使用前に必ずメーカー発行の SDS および梱包箱に記載の注意事項をお読み下さい。径(Φmm)口金:5/16フレア(1/2UNF-20) ※R410冷媒NRC と同等梱包内容NRC 容器(Non-Refillable Cylinder) サイフォン管付き
ルームダクト(曲ガリ) 未来工業ルームダクト(曲ガリ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(コーナーカバー) 未来工業ルームダクト(コーナーカバー)未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷
天井、壁面等より配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン適合ルームダクトルームホワイト適合穴径(Φmm)90まで
ルームダクト(ウォールカバー)(配管キャップ用) 未来工業ルームダクト(ウォールカバー)(配管キャップ用)未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ルームダクト(ショート出ズミ) 未来工業ルームダクト(ショート出ズミ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
段差が低い出ズミ箇所や梁の高さが低い箇所に使用します。別売の入ズミ(RDI-80RW)と組み合わせ、入ズミ高さ(91.5mm)以上の梁に施工できます。梁の高さが低い場合にも、曲ガリ(RDM-80RW)を梁下ギリギリに施工することが可能です。他の付属品にピッタリ付けて使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(フリージョイント) 未来工業ルームダクト(フリージョイント)未来工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 4ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(コーナーウォールカバー)(ロングタイプ) 未来工業ルームダクト(コーナーウォールカバー)(ロングタイプ)未来工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁貫通箇所がコーナー付近にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン適合ルームダクトルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ルームダクト(大入ズミ) 未来工業ルームダクト(大入ズミ)未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(コーナーウォールカバー) 未来工業ルームダクト(コーナーウォールカバー)未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
壁貫通箇所がコーナー箇所にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ルームダクト 未来工業ルームダクト未来工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
室内の美観を損ねないスッキリ設計。耐候性に優れ、変色しにくい材質です。換気ホース(Φ37以下)にも対応した、余裕の収納力です。外れにくいガッチリ嵌合です。
適合(銅管)換気ホース有:~2分4分(外径Φ37以下)、換気ホース無:~3分5分ルームホワイト長さ(m)2
ルームダクト(入ズミ) 未来工業ルームダクト(入ズミ)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
ルームダクト(曲ガリ45°) 未来工業ルームダクト(曲ガリ45°)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材