エアコン部材 :「支持金具」の検索結果

関連キーワード
158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196(20)
1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。
用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具 トラスコ品番149-2874 材質アルミ 寸法(mm)330×370×120×35 大きさ370×120×35
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

洗浄シートを弛まずかけることができ、作業しやすくなります。
材質プラスチック 寸法(mm)30×330
1個
1,188 税込1,307
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 適合ラックRC、LCタイプ
1個
339 税込373
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
16日以内出荷

50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196[20] 厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0 タイプ全ねじボトル取付タイプ 仕様位置ズレ防止穴付き
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトのどこでも取り付けできます。チャンネルは3方向から取り付けできます。L型アングルも金具の上にのせることで3方向対応可能です。
用途ボルト(W3/8)の途中にチャンネルやL型アングルを吊す時に使用します。 表面処理クロメート(屋内専用)
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

材質EVA(屋内用) 適合ねじW3/8-M10 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1箱(100本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)
仕様(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理 適合板厚(mm)(A部)2~3 表面処理(バンド部)11ナイロン 耐熱温度(℃)(11ナイロン)-20~120
1個
259 税込285
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様先付け用 材質ユニクロ 寸法L(mm)57 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)13.5 適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12 寸法W(mm)30
1パック(20個)
2,298 税込2,528
当日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
459 税込505
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具
仕様両側タイプ(先付け用) 材質ユニクロ 寸法t1(mm)2.5 寸法t2(mm)2.5
1パック(10個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ドレン配管用 適合ねじW3/8 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)0.8 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート
1パック(20個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
寸法A(mm)55 寸法B(mm)60 寸法C(mm)38 適合ねじW3/8
1袋(10個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具
仕様片側タイプ(先付け用) 材質ユニクロ 寸法t1(mm)1.5 寸法t2(mm)2.5
1パック(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。
用途アングルやブラケットの支持に使用します。 セット内容ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
用途※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。 材質PP 使用温度範囲(℃)0~60 寸法D(mm)34 色調グレー 適合ボルト径W3/8 許容静荷重(N[kgf])74.5(7.6)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具 適合ねじW3/8 仕様ドレン配管用 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)0.8 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート
1パック(20個)ほか
4,688 税込5,157
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
1袋(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具
仕様後付け用 材質ユニクロ 寸法L(mm)57 寸法t(mm)2
1パック(20個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:SUS、リッピングピン:SAE1265(快削鋼) 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

寸法W(mm)25 寸法t1(mm)2.0 適合ねじW3/8 材質/処理鋼製/三価クロメート 許容静荷重20kgf 仕様被覆銅管用(面ガード無)
1パック(10個)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊りボルトにワンタッチで取付可能! スライド式で吊りボルトと室内時の隙間20~60mmまで対応! 室内側から天井開口の4角の空間を利用して後付けも可能!(室内機の形状や環境により後付けできない場合もあります。)
適合(全ねじボルト)W3/8 材質ABS アイボリー
1箱(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理) 付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TA979TM、TA979TL用オプション品
1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。 吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!
仕様ワンタッチタイプ、交差式施工 適合(全ねじボルト)W3/8 セット内容本体×1個、補強金具×3個 材質本体:SUS、脱落防止金具:クロメート
1箱(20個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質本体:SPHC 表面処理ユニクロ 同梱部品W3/8、六角ナット2個 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

材質本体:SUS、リッピングピン:SAE1265(快削鋼) 適合吊りボルトW3/8
1箱(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

樹脂製だからケーブル被覆を傷つけにくい。仮置き可能でケーブルの引き回しが容易。ワンタッチで固定完了。外れを防ぐロック機能付き。ボルトにもスーパーロックにも取付可能。
トラスコ品番786-9061 取付可能対象スーパーロック、全ネジボルト(W3/8) 材質PP 適合ケーブル丸型:Φ10mm以下、平型:(2芯)8.6mm×14.5mm以下・(3芯)7.6mm×17.0mm以下 色調グレー
1個
57 税込63
7日以内出荷

ガス側保温材20mm厚が支持できます。 工具を使わず手だけで取り付けができます。 取り付け位置は簡単に上下調整できます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
399 税込439
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります