シングルコイル :「エアー」の検索結果

特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調用被覆銅管シングルタイプ
用途国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。 適合国土交通省標準仕様適合(液管) 厚さ(mm)(保温材)10 対応冷媒種別3 条長(m)(コイル)20
1箱(3巻)
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの) 保温材厚(mm)10
1箱(2m×6本)ほか
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm)20 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの) 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別3
1箱(2m×4本)ほか
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『被覆銅管・断熱材』には他にこんなカテゴリがあります