絞り込み
種類
  • 種類ウォールコーナー(30)
  • 種類ダクト(1)
  • 種類壁・天井貫通(1)
  • 色グレー
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(38)
  • 色ブラック(32)
  • 色ベージュ(53)
  • 色ホワイト(41)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(6)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 因幡電工(9)
  • 未来工業(8)
  • オーケー器材(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ウォールコーナー
ウォールコーナー(30)
ダクト
ダクト(1)
壁・天井貫通
壁・天井貫通(1)
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(17件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(14件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ウォールコーナー寸法F(mm)15
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ウォールコーナー(後付用)因幡電工(20件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類ウォールコーナー
ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ウォールコーナー
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ウォールコーナー(後付用)因幡電工(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
ウォールコーナーエアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ用因幡電工
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下種類ウォールコーナー寸法H(mm)24.5寸法A(mm)94寸法F(mm)133寸法D(mm)203寸法E(mm)35寸法B(mm)73寸法C(mm)161寸法I(mm)173.5寸法G(mm)88
ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用因幡電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。材質PVC+ABS(格子部)
壁面取出しカバーPタイプ Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPタイプPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
ウォールカバー 未来工業ウォールカバー未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
種類ウォールカバー
ウォールカバー 未来工業ウォールカバー未来工業(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
種類ウォールカバー
コーナーカバー Panasonic(パナソニック)コーナーカバーPanasonic(パナソニック)
889税込978
1個
3日以内出荷
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
種類コーナーカバー寸法C(mm)72
壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー寸法F(mm)95.2寸法B(mm)108寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
ウォールカバー (掃除機能付きエアコン用) 未来工業ウォールカバー (掃除機能付きエアコン用)未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口を中に収納できます。
種類ウォールカバー
壁面カバーP ラージ 60型 Panasonic(パナソニック)壁面カバーP ラージ 60型Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
種類ウォールコーナー
壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー寸法B(mm)146寸法C(mm)126
ウォールカバー (ミニタイプ) 未来工業ウォールカバー (ミニタイプ)未来工業
639税込703
1個
翌々日出荷
壁からの冷媒管引き出し口に使用します。 室外側に使用する他、室内側で冷媒管が露出する場合の化粧等にも使用できます。
種類ダクト規格70型
ウォールカバー丸フランジ オーケー器材ウォールカバー丸フランジオーケー器材
5,798税込6,378
1セット(10個)
6日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー丸フランジ オーケー器材ウォールカバー丸フランジオーケー器材
7,898税込8,688
1セット(10個)
6日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
壁面取出カバー(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバー(フリージョイント用)Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
種類壁面取出しカバー
ウォールカバー (パイプ付) 未来工業ウォールカバー (パイプ付)未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 ボイド管として埋め込んだパイプスリーブ等に取り付ける場合に使用します。 パイプスリーブ(ボイド管)にダイレクト接着するので防水性能に優れています。
付属品配管キャップ付種類ウォールカバー規格80型
ウォールカバー (配管キャップ用) 未来工業ウォールカバー (配管キャップ用)未来工業
879税込967
1個
翌々日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 予め大きな配管キャップが施工してある箇所等に使用します。
適合(配管キャップ)外径:Φ130mm迄、厚み:10mm迄種類ウォールカバー規格80型
ウォールカバー (換気エアコン用) 未来工業ウォールカバー (換気エアコン用)未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 換気エアコンの換気ダクトを中に収納できます。
種類ウォールカバー
ウォールカバーE 未来工業ウォールカバーE未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
種類ウォールカバー
ウォールカバー換気用丸 オーケー器材ウォールカバー換気用丸オーケー器材
7,398税込8,138
1セット(10個)
6日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。 フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー オーケー器材ウォールカバーオーケー器材
4,698税込5,168
1セット(10個)
6日以内出荷
壁面からの取付部に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー換気丸 オーケー器材ウォールカバー換気丸オーケー器材
11,980税込13,178
1セット(10個)
6日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー オーケー器材ウォールカバーオーケー器材
13,980税込15,378
1セット(20個)
6日以内出荷
壁面からの取付部に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールコーナーエアコンキャップ/喚起エアコン用 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ/喚起エアコン用因幡電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC+ABS(格子部)適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下タイプ壁面取り出し用種類ウォールコーナー寸法A(mm)146.5寸法B(mm)200
壁面取出カバーPタイプラージ(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプラージ(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバータイプ80型寸法A(mm)250.5寸法F(mm)94寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
壁面取出しカバーPタイプ ラージ Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPタイプ ラージPanasonic(パナソニック)
899税込989
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバータイプ80型寸法A(mm)250.5寸法F(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)82.5コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
ウォールコーナー