38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
ウォールコーナー
ウォールコーナー(35)
ダクト
ダクト(1)
壁・天井貫通
壁・天井貫通(1)
端末カバー
端末カバー(1)
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー 仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
種類ウォールカバー
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

後付け可能。 排気キャップは360°回転。
種類ウォールコーナー 材質PVC+ABS(格子部)
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ウォールコーナー 材質PVC+ABS(格子部) 寸法H(mm)82.5 寸法A(mm)112.5 寸法F(mm)60 寸法D(mm)127 寸法E(mm)15 寸法B(mm)188 寸法C(mm)74.5 寸法I(mm)27.5 寸法J(mm)153.5 寸法G(mm)104 寸法K(mm)62.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 材質PVC+ABS(格子部)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 種類ウォールコーナー 材質PVC+ABS(格子部) 寸法A(mm)205 寸法D(mm)67 寸法B(mm)116 寸法C(mm)127
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コーナーカバー
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
種類コーナーカバー 寸法C(mm)72
1個
769 税込846
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下 種類ウォールコーナー 寸法H(mm)24.5 寸法A(mm)94 寸法F(mm)133 寸法D(mm)203 寸法E(mm)35 寸法B(mm)73 寸法C(mm)161 寸法I(mm)173.5 寸法G(mm)88
1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー 寸法F(mm)95.2 寸法B(mm)108 寸法C(mm)126.2 コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー 寸法B(mm)146 寸法C(mm)126
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPタイプ
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口を中に収納できます。
種類ウォールカバー
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 予め大きな配管キャップが施工してある箇所等に使用します。
適合(配管キャップ)外径:Φ130mm迄、厚み:10mm迄 種類ウォールカバー 規格80型
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
種類ウォールカバー
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

裏面がなく、後付け簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
種類壁面取出しカバー
1個
599 税込659
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フソー化成出口カバー
背面がなく、一体式で後付けが簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類ウォールコーナー
1個
399 税込439
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁面カバーP ラージ 60型
種類ウォールコーナー
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
種類ウォールカバー
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁からの冷媒管引き出し口に使用します。 室外側に使用する他、室内側で冷媒管が露出する場合の化粧等にも使用できます。
種類ダクト 規格70型
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 ボイド管として埋め込んだパイプスリーブ等に取り付ける場合に使用します。 パイプスリーブ(ボイド管)にダイレクト接着するので防水性能に優れています。
付属品配管キャップ付 種類ウォールカバー 規格80型
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 換気エアコンの換気ダクトを中に収納できます。
種類ウォールカバー
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。 フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ 取付壁面 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーケー器材ウォールカバー
壁面からの取付部に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ 取付壁面 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーケー器材ウォールカバー
壁面からの取付部に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(20個)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質PVC+ABS(格子部) 適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下 タイプ壁面取り出し用 種類ウォールコーナー 寸法A(mm)146.5 寸法B(mm)200
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)出口カバー
裏面がなく、後付け簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー タイプ80型 寸法A(mm)250.5 寸法F(mm)94 寸法D(mm)89 寸法E(mm)72 寸法B(mm)170 寸法C(mm)126.2 コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー タイプ80型 寸法A(mm)250.5 寸法F(mm)95 寸法D(mm)89 寸法E(mm)72 寸法B(mm)170 寸法C(mm)82.5 コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)