ウォールコーナー :「エアー」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「種類」から絞り込む

ウォールコーナー(16)

壁・天井貫通(1)

端末カバー(3)
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
種類コーナーカバー
寸法C(mm)72
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー
寸法F(mm)95.2
寸法B(mm)108
寸法C(mm)126.2
コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー
寸法B(mm)146
寸法C(mm)126
ダクト本体の切断面の仕上や横引き配管(ドレン匂配確保)時の仕上がすっきり仕上がります。
色ホワイト
厚さ(mm)1
寸法(mm)220×20
種類端末カバー
1シート(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
貫通穴ガコーナー(いりずみ部)から少し離れた所にある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色ホワイト
適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで
種類端末カバー
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
種類壁面取出しカバー
適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで
色ホワイト
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
種類壁面取出しカバー
貫通穴ガコーナー(いりずみ部)近くにある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色ホワイト
適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで
種類端末カバー
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー
タイプ80型
寸法A(mm)250.5
寸法F(mm)94
寸法D(mm)89
寸法E(mm)72
寸法B(mm)170
寸法C(mm)126.2
コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー
タイプ80型
寸法A(mm)250.5
寸法F(mm)95
寸法D(mm)89
寸法E(mm)72
寸法B(mm)170
寸法C(mm)82.5
コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
『配管化粧カバー』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。