「種類」から絞り込む
壁面取出カバーPタイプラージ(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバータイプ80型寸法A(mm)250.5寸法F(mm)94寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー寸法F(mm)95.2寸法B(mm)108寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー寸法B(mm)146寸法C(mm)126
『配管化粧カバー』には他にこんなカテゴリがあります