ウォールコーナー :「エアコン 部材」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
後付け可能。
排気キャップは360°回転。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
材質PVC+ABS(格子部)
用途室内の壁貫通部からの取り出し
種類ウォールコーナー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法F(mm)15
寸法J(mm)20
材質PVC+ABS(格子部)
適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下
タイプ壁面取り出し用
種類ウォールコーナー
寸法A(mm)146.5
寸法B(mm)200
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
寸法H(mm)82.5
寸法A(mm)112.5
寸法F(mm)60
寸法D(mm)127
寸法E(mm)15
寸法B(mm)188
寸法C(mm)74.5
寸法I(mm)27.5
寸法J(mm)153.5
寸法G(mm)104
寸法K(mm)62.5
従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
寸法A(mm)205
寸法D(mm)67
寸法B(mm)116
寸法C(mm)127
適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下
種類ウォールコーナー
寸法H(mm)24.5
寸法A(mm)94
寸法F(mm)133
寸法D(mm)203
寸法E(mm)35
寸法B(mm)73
寸法C(mm)161
寸法I(mm)173.5
寸法G(mm)88
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー
寸法F(mm)95.2
寸法B(mm)108
寸法C(mm)126.2
コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー
寸法B(mm)146
寸法C(mm)126
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー
タイプ80型
寸法A(mm)250.5
寸法F(mm)94
寸法D(mm)89
寸法E(mm)72
寸法B(mm)170
寸法C(mm)126.2
コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
用途壁面取り出し
種類ウォールコーナー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し
種類ウォールコーナー
適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法C(mm)141
ダクト用部材
種別ビッグキャップ
色アイボリー
寸法A(mm)76
寸法D(mm)165
寸法E(mm)85
寸法B(mm)66
寸法C(mm)220
入数(個)1
1個
¥739
税込¥813
欠品中
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
材質PVC
種類ウォールコーナー
色調アイボリー
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ダクト用部材
種別排塵換気キャップ
色アイボリー
寸法A(mm)81
寸法D(mm)109
寸法E(mm)128
寸法B(mm)68
寸法C(mm)207
入数(個)1
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ダクト用部材
種別排塵換気ビッグキャップ
色アイボリー
寸法A(mm)81
寸法D(mm)155
寸法E(mm)128
寸法B(mm)68
寸法C(mm)228
入数(個)1
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ウォールコーナー
材質PVC
色アイボリー
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フレキタイプなので壁の中で角度を自由自在に変えられます。目盛り付。ナイフで簡単に切れます。
種別ツバ付きウォールパイプ(フレキタイプ)
色アイボリー
入数(個)1
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
種類コーナーカバー
寸法C(mm)72
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ウォールコーナー
材質ASA
色アイボリー
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ダクト用部材。端末処理の為、エンドキャップを使用してください。上蓋ズレ防止になります。
種別ダクトエンドキャップ
色アイボリー
寸法A(mm)86
寸法D(mm)52
寸法E(mm)45
寸法B(mm)70
寸法C(mm)95
入数(個)1
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
種類ウォールコーナー
材質ASA
色アイボリー
寸法A(mm)80
寸法D(mm)215
寸法E(mm)80
寸法B(mm)63
寸法C(mm)110
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1
2
次へ
『配管化粧カバー』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。