絞り込み
種類
  • 種類エルボ(2)
  • 種類継手(25)
  • 色グレー
  • 色ブラウン(28)
  • 色ブラック(26)
  • 色ベージュ(32)
  • 色ホワイト(28)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 因幡電工(10)
  • オーケー器材(2)
  • 未来工業(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(2)
継手
継手(25)
スリムジョイント 因幡電工スリムジョイント因幡電工(9件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムジョイント寸法D(mm)15
スリムジョイント 因幡電工スリムジョイント因幡電工(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。種類スリムジョイント
フリーコーナージョイント 因幡電工フリーコーナージョイント因幡電工
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類フリーコーナージョイント
分岐ジョイント 因幡電工分岐ジョイント因幡電工
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ壁面取り出し用種類継手寸法A(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)140
異径ジョイント 因幡電工異径ジョイント因幡電工
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
LD-70とLD-90の異径ダクトをジョイントできます。
種類異径ジョイント
ストレートジョイントN Panasonic(パナソニック)ストレートジョイントNPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
269税込296
1個
3日以内出荷
スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
ストレートジョイント Panasonic(パナソニック)ストレートジョイントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
309税込340
1個
3日以内出荷
スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類ストレートジョイント
段差継手 因幡電工段差継手因幡電工
929税込1,022
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途幕板(段差50mm以上)越え用種類段差継手
ジョイントサドル Panasonic(パナソニック)ジョイントサドルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル寸法A(mm)56
ストレートジョイント(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック)ストレートジョイント(フリージョイント用)Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
異形アダプタ 因幡電工異形アダプタ因幡電工
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
SD-66と77用ウォールコーナー(SWX-77Lを除く)を接続するパーツです。
タイプウォールコーナーサイズダウン用種類継手
分岐ジョイント 因幡電工分岐ジョイント因幡電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類分岐ジョイント寸法A(mm)109寸法D(mm)70寸法E(mm)88寸法B(mm)75寸法C(mm)148適合配管PC-2320(6.35×9.52)×2組
異径ジョイント 因幡電工異径ジョイント因幡電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途壁面取り出し用種類異径ジョイント
段差継手 因幡電工段差継手因幡電工(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類段差継手寸法F(mm)50寸法D(mm)80寸法E(mm)25寸法C(mm)145
ジョイント オーケー器材ジョイントオーケー器材
2,598税込2,858
1セット(10個)
6日以内出荷
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60
3Dフレキジョイント Panasonic(パナソニック)3DフレキジョイントPanasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。
種類フレキジョイント寸法A(mm)107.8
ユニバーサルジョイント Panasonic(パナソニック)ユニバーサルジョイントPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。
種類ユニバーサルジョイント
径異ジョイント Panasonic(パナソニック)径異ジョイントPanasonic(パナソニック)
849税込934
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類径異ジョイント
段差エルボ60型 Panasonic(パナソニック)段差エルボ60型Panasonic(パナソニック)
899税込989
1個
3日以内出荷
種類エルボ
ソケットジョイント 未来工業ソケットジョイント未来工業(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
種類継手
ジョイント オーケー器材ジョイントオーケー器材
4,998税込5,498
1セット(20個)
5日以内出荷から6日以内出荷
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ジョイント使用温度範囲(℃)-20~60
ジョイント DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)
289税込318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
エコダクト用継手
種類継手
径異分岐ジョイント(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック)径異分岐ジョイント(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイントタイプ60・80・100型寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72
径異分岐ジョイント Panasonic(パナソニック)径異分岐ジョイントPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。
種類径異分岐ジョイントタイプ60・80・100型寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72
分岐用ジョイント Panasonic(パナソニック)分岐用ジョイントPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。
種類分岐用ジョイント寸法B(mm)100
ツイストジョイント Panasonic(パナソニック)ツイストジョイントPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
種類ツイストジョイント
段差エルボ80型 Panasonic(パナソニック)段差エルボ80型Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類エルボ
ジョイント・アダプタ