27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
エルボ
エルボ(2)
継手
継手(25)
1個
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。 種類スリムジョイント
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル 寸法A(mm)56
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類ストレートジョイント
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類ストレートジョイント 寸法A(mm)60
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント 寸法A(mm)60
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプ壁面取り出し用 種類継手 寸法A(mm)94 寸法B(mm)73 寸法C(mm)140
1個
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LD-70とLD-90の異径ダクトをジョイントできます。
種類異径ジョイント
1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

因幡電工段差継手
用途幕板(段差50mm以上)越え用 種類段差継手
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類段差継手 寸法F(mm)50 寸法D(mm)80 寸法E(mm)25 寸法C(mm)145
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
種類継手
1個ほか
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途壁面取り出し用 種類異径ジョイント
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SD-66と77用ウォールコーナー(SWX-77Lを除く)を接続するパーツです。
タイプウォールコーナーサイズダウン用 種類継手
1個
129 税込142
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)3Dフレキジョイント
接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。
種類フレキジョイント 寸法A(mm)107.8
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)段差エルボ60型
種類エルボ
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類分岐ジョイント 寸法A(mm)109 寸法D(mm)70 寸法E(mm)88 寸法B(mm)75 寸法C(mm)148 適合配管PC-2320(6.35×9.52)×2組
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーケー器材ジョイント
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類継手 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーケー器材ジョイント
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類ジョイント 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(20個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント
エコダクト用継手
種類継手
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネグロス電工樹脂クリップ
材質6ナイロン 種類継手
1袋(100個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ユニバーサルジョイント
マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。
種類ユニバーサルジョイント
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)径異ジョイント
サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類径異ジョイント
1個
729 税込802
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)径異分岐ジョイント
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。
種類径異分岐ジョイント タイプ60・80・100型 寸法A(mm)235 寸法F(mm)89 寸法D(mm)73 寸法E(mm)61 寸法B(mm)109 寸法C(mm)77 寸法G(mm)72
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)分岐用ジョイント
スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。
種類分岐用ジョイント 寸法B(mm)100
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイストジョイント
90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
種類ツイストジョイント
1個
979 税込1,077
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)段差エルボ80型
種類エルボ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)