ジョイント・アダプタ :「固定用ビス」の検索結果
「種類」から絞り込む
継手(1)
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイント
タイプ60・80・100型
寸法A(mm)235
寸法F(mm)89
寸法D(mm)73
寸法E(mm)61
寸法B(mm)109
寸法C(mm)77
寸法G(mm)72
『配管化粧カバー』には他にこんなカテゴリがあります
- ダクト
- ダクト用部品
- ウォールコーナー
- ジョイント・アダプタ
- 端末カバー
- コーナー/エルボ
- フリーコーナー/フリージョイント
- 化粧カバー(キャップ)
- T型ジョイント
- スペーサー
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。