ジョイント・アダプタ :「c」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「種類」から絞り込む

継手(10)
スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル
寸法A(mm)56
スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類ストレートジョイント
寸法A(mm)60
スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント
寸法A(mm)60
接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。
種類フレキジョイント
寸法A(mm)107.8
90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
種類ツイストジョイント
90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
種類ツイストジョイント
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイント
タイプ60・80・100型
寸法A(mm)235
寸法F(mm)89
寸法D(mm)73
寸法E(mm)61
寸法B(mm)109
寸法C(mm)77
寸法G(mm)72
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。
種類径異分岐ジョイント
タイプ60・80・100型
寸法A(mm)235
寸法F(mm)89
寸法D(mm)73
寸法E(mm)61
寸法B(mm)109
寸法C(mm)77
寸法G(mm)72
『配管化粧カバー』には他にこんなカテゴリがあります
- ダクト
- ダクト用部品
- ウォールコーナー
- ジョイント・アダプタ
- 端末カバー
- コーナー/エルボ
- フリーコーナー/フリージョイント
- 化粧カバー(キャップ)
- T型ジョイント
- スペーサー
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。