ジョイント・アダプタ :「エアー」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「種類」から絞り込む

継手(15)
用途直線継手
種類ストレートジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途直線継手
種類ストレートジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)32
寸法C(mm)80
用途MF-85用継手
種類フリーコーナージョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法A(mm)90
寸法F(mm)82
寸法D(mm)30
寸法E(mm)97
寸法B(mm)75
寸法C(mm)45
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
種類分岐ジョイント
寸法A(mm)109
寸法D(mm)70
寸法E(mm)88
寸法B(mm)75
寸法C(mm)148
適合配管PC-2320(6.35×9.52)×2組
用途支持金具へのダクト取り付け用継手
種類固定ジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)170
寸法E(mm)68
『配管化粧カバー』には他にこんなカテゴリがあります
- ダクト
- ダクト用部品
- ウォールコーナー
- ジョイント・アダプタ
- 端末カバー
- コーナー/エルボ
- フリーコーナー/フリージョイント
- 化粧カバー(キャップ)
- T型ジョイント
- スペーサー
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。