12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー
グレー(7)
ブラウン
ブラウン(8)
ブラック
ブラック(8)
ベージュ
ベージュ
ホワイト
ホワイト(7)
種類端末カバー 寸法A(mm)74.5 寸法F(mm)15 寸法D(mm)30 寸法E(mm)60 寸法B(mm)62 寸法C(mm)53
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。 種類端末カバー 寸法A(mm)53 寸法D(mm)82 寸法E(mm)67 寸法B(mm)43 寸法C(mm)45 適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイプ機器接続部用 種類端末カバー 寸法A(mm)94 寸法F(mm)15 寸法D(mm)57 寸法E(mm)50 寸法B(mm)73 寸法C(mm)74
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。エンド端末部が広口になっているため、金のこなどの切断加工をせずに被覆銅管、ドレンホース、内外接続線などが引き出せます。
種類エンド
1個
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類端末カバー 材質ASA アイボリー
1個
259 税込285
当日出荷

スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。
種類エンド
1個
439 税込483
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

室外機接続部までの配管を化粧するフレキシブルカバーセットです。
種類端末カバー
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フソー化成エンドキャップ
背面がなく、一体式で後付けが簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類端末カバー
1個
239 税込263
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途機器接続部用 種類端末カバー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー 寸法E(mm)80
1個
1,688 税込1,857
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途機器接続部用 アイボリー 種類端末カバー 寸法A(mm)154 寸法D(mm)60 寸法E(mm)96 寸法B(mm)150 寸法C(mm)94
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

オーケー器材エンドキャップ
ダクトの端末をきれいにまとめます。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類端末カバー 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(20個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)