「種類」から絞り込む
PDコーナー45°因幡電工4日以内出荷
用途45°曲がり色アイボリー種類エルボ寸法A(mm)154寸法D(mm)46寸法E(mm)40寸法B(mm)150寸法C(mm)111
PDコーナー90°因幡電工4日以内出荷
用途90°曲がり色アイボリー種類エルボ寸法A(mm)154寸法D(mm)40寸法B(mm)150寸法C(mm)203
平面自在コーナー因幡電工(7件のレビュー)当日出荷
45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応!
内部に角度調節目安の目盛り付き!
5℃毎にクリック感覚を設けています!
PD コーナー45°因幡電工4日以内出荷
用途45°曲り種類エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)色アイボリー寸法D(mm)38寸法E(mm)32
PD コーナー90°因幡電工当日出荷
用途90°曲り種類エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)色アイボリー寸法D(mm)32
MD平面コーナー45°(室内用)因幡電工当日出荷
用途平面45°曲り種類平面コーナー45°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
『配管化粧カバー』には他にこんなカテゴリがあります