「種類」から絞り込む

ウォールコーナー(1)

継手(4)

自在エルボ(3)
種類フリーコーナー
仕様ダクト嵌合
材質PE
寸法F(mm)800
寸法G1(mm)70
寸法G2(mm)70
材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。
種類フリーコーナー
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント
長さ(mm)1000
切断して使用できます。
用途自在継手
種類フリーコーナー
材質PE+EVA
長さ(mm)1000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
種類フリージョイント
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類継手
寸法l(mm)45
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合や通常の曲がり部材では対応できない場合に使用します。外形寸法は本体の外形寸法と同一です。Rシリーズ各種接続部材とかん合します。
種類フリージョイント
色ホワイト
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
『配管化粧カバー』には他にこんなカテゴリがあります
- ダクト
- ダクト用部品
- ウォールコーナー
- ジョイント・アダプタ
- 端末カバー
- コーナー/エルボ
- フリーコーナー/フリージョイント
- 化粧カバー(キャップ)
- T型ジョイント
- スペーサー
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。