エアカットバルブ :「点検口」の検索結果
関連キーワード
透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能
縦方向のみ
結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
寸法A(mm)135
寸法D(Φmm)85
寸法B(mm)92
寸法C(mm)68
パイプサイズVP管 50A
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)。多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。パイプサイズ…VP-40,50。全長×幅×高さ(mm)…138×72×94
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『ドレン管』には他にこんなカテゴリがあります
- ドレンホース/パイプ
- エアカットバルブ
- ドレン管用継手
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。