ドレン管用継手 :「vp管 継手 寸法」の検索結果
断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
色アイボリー
材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる
耐熱温度(℃)-40~80
保温材厚(mm)6
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。
また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
色アイボリー
材質(継手)PVC
『ドレン管』には他にこんなカテゴリがあります
- ドレンホース/パイプ
- エアカットバルブ
- ドレン管用継手
ドレン管 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。