冷媒配管用断熱材 :「排水 配管材」の検索結果
「ホース長さ(m)」から絞り込む
25(1)
【特長】
・紫外線への優れた耐候性
・非金属被覆加工で錆びない(ガルバニック腐食のリスクを低減)
・衝撃に対して高い耐性
・簡単加工かつ簡単施工
用途【用途例】
・保温施工済みの給排水管・ダクト・タンクの外装仕上げ
・屋内外問わず、機械的保護・防湿・水密性が求められる箇所
材質アルミニウム、特殊な紫外線保護フィルムおよびポリ塩化ビニルの多層構造でコーティングされた外装材
長さ(m)25
使用温度(℃)-25~75
厚さ(μm)350
放射率0.62
引張強度(MPa)50
面密度(kg/m2)500±10
環境【健康面】無繊維、ホルムアルデヒドフリー、低VOC、GREENGUARD(R) Gold 認証
耐候性問題なし
幅(m)1.2
保管環境材料は通常の相対湿度(50%~70%)・周囲温度(0℃~35℃)の清潔かつ乾燥した場所で保管してください
クラスクラス 1
各種認証【火気伝播試験】Index of performance(I)≦12、Sub index(i1)≦6上記より、Class0に準拠(ArmaFlex Class0使用の場合)。また、BS 476 Part 7によりClass1にも準拠(ArmaFlex Class1使用の場合)
関連資料(1.82MB)
1箱(1個)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。