冷媒配管用断熱材 :「配管断熱」の検索結果

特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
2(5)
難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。
材質発泡ポリエチレン
1個
469 税込516
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Class1 Armaflexの3mm厚の粘着テープです。 アーマテープは、Armaflexの補助接合部材です。
テープ長さ(m)9.14 テープ厚さ(mm)3
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 全長(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)32.0 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アーマフレックスアーマフレックス 接着剤
仕様アーマフレックス用接着剤 黄色 使用温度範囲(℃)2℃~105℃ 関連資料(1.17MB)
1缶
5,398 税込5,938
5日以内出荷

性能表面延焼性クラス1 材質発泡ニトリルゴム 形状ロール 幅(mm)1500 使用温度範囲(℃)-50~+105
1巻
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

性能表面延焼性クラス1 材質発泡ニトリルゴム 長さ(mm)2000 形状チューブ 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

『被覆銅管・断熱材』には他にこんなカテゴリがあります