室外機部品 :「エアコン架台」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)130
高さ(mm)120
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)110
高さ(mm)100
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック
付属品ボルトセット付
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
高さ(mm)70
幅(mm)80
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック
仕様どぶメッキダクターレール
内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品ボルト無し
仕様ステンレスレール
高さ(mm)120
幅(mm)130
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション
各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ
エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック
幅(mm)180
高さ(mm)120
ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
150~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック
仕様ステンレスハンガーレール
幅(mm)100
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品ボルト無し
仕様ステンレスレール
高さ(mm)100
幅(mm)110
エコ楽ブロックとエコ楽プレートを組み合わせ、
間に生コンを流し込むだけの楽々設置。
用途エコ楽ブロック用ザムプレート
幅(mm)121.6
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック
仕様ステンレスダクターレール
付属品ステンレスボルト:M10×20、ステンレスナット:M10
長さ(mm)400
幅(mm)上部:90、下部:110
質量(kg)8.7
高さ(mm)100
タイプ屋外設置
レール長さ(mm)390
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
両面テープ付きですので、
ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けできます。
ブロックのサイズによっては2箇所以上貼り付けてご使用下さい。
用途関連部材
寸法(幅W×長さL)(mm)110×30
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。フリーサイズで配管や基礎ボルトのピッチが自由自在。
長さ(mm)上部長さ(L1)600・下部長さ(L2)600
質量(kg)12.9
高さH(mm)100
下幅(cm)11(A2)
上幅(cm)9(A1)
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。