絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • 日晴金属(40)
  • BASEMAN(21)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • バクマ工業(17)
  • ネグロス電工(16)
  • 未来工業(13)
  • メック(8)
  • アストロ(8)
  • オーム電機(7)
  • 外山電気(6)
  • ワイズ(6)
  • フソー化成(6)
  • 桃陽電線(6)
  • 星朋商工(6)
  • 住まいスタイル(5)
  • インターベース(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(2)
使用荷重(kg)
  • 10kg以上(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラロック 因幡電工プラロック因幡電工(41件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
プラベース 因幡電工プラベース因幡電工(6件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。色調グレー材質PP使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
樹脂製エアコン架台 因幡電工樹脂製エアコン架台因幡電工(22件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。アイボリー材質PP耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)トラスコ品番761-3881
ボルトセット(PR-400・450系用) 因幡電工ボルトセット(PR-400・450系用)因幡電工
249税込274
1セット
当日出荷
セット内容W3/8六角ボルト(HDL)L=32×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
リサイクロック Dタイプ 因幡電工リサイクロック Dタイプ因幡電工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
リサイクロック 3分レールタイプ 因幡電工リサイクロック 3分レールタイプ因幡電工(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110寸法H(mm)100許容面荷重(N[kgf])7840[800]
防振パットGPS(角型) 因幡電工防振パットGPS(角型)因幡電工(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。
硬度60材質クロロプレンゴム穴径(Φmm)13寸法t(mm)10許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
リサイクロック アンカーベースタイプ 因幡電工リサイクロック アンカーベースタイプ因幡電工
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付質量(kg)2.3寸法L(mm)150寸法H(mm)100寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110許容面荷重(N[kgf])7840[800]
保温材保護プレート 因幡電工保温材保護プレート因幡電工
719税込791
1箱(10個)
翌日出荷
プラベース用ゴムシート 因幡電工プラベース用ゴムシート因幡電工
5,998税込6,598
1セット(10枚)
5日以内出荷
粘着面は両面仕様です。
用途プラベースのズレ防止用ゴムシート。材質天然ゴム厚さ(mm)2サイズ(mm)205.5
リサイクロック ハンガーレールタイプ 因幡電工リサイクロック ハンガーレールタイプ因幡電工
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
プラロック押え金具 因幡電工プラロック押え金具因幡電工
799税込879
1セット(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SS41表面処理溶融亜鉛メッキ穴径(Φmm)固定用ビス:10.5
3分レールタイプ用ボルトセット 因幡電工3分レールタイプ用ボルトセット因幡電工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)
当日出荷
セット内容W3/8六角ボルト(L45HDZ)×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
壁面用ブラケットタイプ 因幡電工壁面用ブラケットタイプ因幡電工
13,980税込15,378
1セット(6台)
5日以内出荷
防振パット 因幡電工防振パット因幡電工
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
室外機部品