絞り込み
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
色
ブラック(1)
ベージュ(2)
使用荷重(kg)
- 10kg以上(1)
ブランド
- 因幡電工
- モノタロウ(2)
- BASEMAN(10)
- 日晴金属(9)
- YAMAZEN(山善)(8)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- メック(3)
- アイメディア(3)
- ネグロス電工(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 伊勢藤(2)
- フソー化成(2)
- 住まいスタイル(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- オーム電機(1)
- 未来工業(1)
- 好川産業(1)
- LEC(レック)(1)
- 清水産業(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る

プラロック
因幡電工(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。材質PVC(塩化ビニル)
樹脂製エアコン架台
因幡電工(23件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。トラスコ品番761-3881材質PP色アイボリー耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
防振パットGPS(角型)
因幡電工(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。材質クロロプレンゴム穴径(Φmm)13硬度60寸法t(mm)10許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
リサイクロック 3分レールタイプ
因幡電工(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。寸法H(mm)100寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110許容面荷重(N[kgf])7840[800]