室外機部品 :「エアコン室外機」の検索結果
関連キーワード
より軽く、よりコンパクト
耐衝撃性に優れる
軽量で優れた耐久性
袋入りで汚れにくいパッケージ
材質PP
許容荷重(kg)60
寸法H(mm)55
寸法L1(mm)374
寸法L2(mm)406.5
寸法W1(mm)65
寸法W2(mm)110
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
材質PP
許容荷重(kg)50
寸法H(mm)67
寸法L1(mm)362
寸法L2(mm)410
寸法W1(mm)64
寸法W2(mm)122
1箱(60個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。