絞り込み
ブランド
- 北川工業
- モノタロウ(2)
- BASEMAN(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- YAMAZEN(山善)(17)
- アイメディア(4)
- オーム電機(6)
- ネグロス電工(17)
- バクマ工業(17)
- フソー化成(5)
- メック(7)
- ユーザー(4)
- 住まいスタイル(5)
- 因幡電工(11)
- 外山電気(6)
- 日晴金属(44)
- 明和グラビア(5)
- 星朋商工(5)
- 未来工業(12)
- 桃陽電線(4)
- ブランドをもっと見る

室外機用遮熱シート
北川工業¥1,498税込¥1,6481枚8日以内出荷コンテナ輸送でも活躍しているハイグレード素材。優れた反射率:一般的なアルミ蒸着遮熱シートが輻射熱を30~60%カットする性能に対し、キープサーモフィルムはアルミ5層で構成され輻射熱を97%カットする性能を発揮!。優れた遮熱(常温維持)性能:JIS L 1951遮熱性試験結果は、遮熱率71%・遮熱区分S65+で最上級グレード!。エアコン室外機への負荷を軽減:キープサーモフィルムは一年を通じ常温維持力を発揮しますのでエアコン室外機が受ける外気温変化による負荷を軽減します。また、厚み2mmの両面テープが室外機の天板との隙間を作り室外機の放熱を妨げません。用途エアコン室外機用遮熱シート付属品両面テープ6枚材質遮熱シート/アルミニウム・PE・PET、両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)800幅(mm)300厚さ(mm)0.15寸法(mm)【両面テープ】40×40×2
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
室外機部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら