2ページ目: 室外機部品


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
329件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン室外機用カバー 3枚組 アストロエアコン室外機用カバー 3枚組アストロ
2,998税込3,298
1セット
11日以内出荷
【室外機を保護】オフシーズンや、長期間使用しない際のエアコン室外機を守ります。
用途【撥水加工】撥水加工を施しており、雨、ホコリ、汚れ、直射日光などからガード。お掃除の手間も省ける。【取り付けカンタン】スッポリかぶせるだけでカンタンカバー。裾ヒモ付きで、風で飛ばされにくい。【両サイドゴム・スリット入り】両サイドのゴムでズレずにフィット。側面の切り込みで配管や配線を避けてかぶせられる。材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)寸法(mm)約幅820×奥行310×高さ550シルバー質量(g)120適合寸法(cm)約幅81×奥行30×高さ54
断熱吸水シート エアコン配管用 オーム電機断熱吸水シート エアコン配管用オーム電機
999税込1,099
1巻
翌々日出荷
室内機と銅管の接続部の結露防止に
材質PET幅(mm)100長さ(m)20
アルミ製 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)アルミ製 エアコン室外機カバーYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 雨風、サビに強いアルミ製。 無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。 冬場も降雪から室外機を守ります。 脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。 プラス約1.5cmまで調節可。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97質量(kg)5.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部)材質アルミ組立時間約30-40分天板耐荷重(kg)約10取扱説明書(0.26MB)
室外機樹脂置台 Panasonic(パナソニック)室外機樹脂置台Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
樹脂製据付台 Panasonic(パナソニック)樹脂製据付台Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100高さ(mm)90
エアコン室外機用カバー アストロエアコン室外機用カバーアストロ
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
【室外機を保護】オフシーズンや、長期間使用しない際のエアコン室外機を守ります。
用途【撥水加工】撥水加工を施しており、雨、ホコリ、汚れ、直射日光などからガード。お掃除の手間も省ける。【取り付けカンタン】スッポリかぶせるだけでカンタンカバー。裾ヒモ付きで、風で飛ばされにくい。【両サイドゴム・スリット入り】両サイドのゴムでズレずにフィット。側面の切り込みで配管や配線を避けてかぶせられる。材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)寸法(mm)約幅820×奥行310×高さ550シルバー質量(g)120サイズ(cm)約幅81×奥行30×高さ54
ライトロックベース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトロックベースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
クーラーキャッチャー天井吊用 日晴金属クーラーキャッチャー天井吊用日晴金属
5,398税込5,938
1台
当日出荷
ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用幅W(mm)(エアコン固定)400~700使用荷重(kg)80質量(kg)5.9表面処理ZAM+粉体塗装有効高さ(mm)(エアコン)630奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
ブロックベース ボルト付き 桃陽電線ブロックベース ボルト付き桃陽電線
739税込813
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
室外機置台・エアコン架台軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付種別ブロックベース材質PVC寸法A(mm)80寸法B(mm)90寸法C(mm)100入数(個)1
エアコン室外機用 日よけのシート 第一ビニールエアコン室外機用 日よけのシート第一ビニール(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
室外機への直射日光を防ぎ、室外機周辺温度の上昇抑制に。 ワンタッチテープ固定(粘着糊付き)なので、軽くて設置や収納がカンタンです。 室外機の種類にあわせて幅を調節でき、配管カバーを気にせずに設置できます。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ポリプロピレン、AES、ナイロンパイプ・部品・ワンタッチテープ・ロープ:ブラック幅(cm)102高さ(cm)22遮光率(%)80奥行き(cm)62
クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用 日晴金属クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用日晴金属(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700使用荷重(kg)80勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)仕様ステー付質量(kg)5.2表面処理ZAM+粉体塗装奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
クーラーキャッチャー 日晴金属クーラーキャッチャー日晴金属
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
しりぽん HONESTしりぽんHONEST
499税込549
1袋(4個)
6日以内出荷
室外機などを持ち上げる仮置台の脚にかぶせるシリコンキャップです。防水工事後、仮置台を手で引っ張るだけで簡単に取り外すことができます。防水下層へのダメージを防ぎ、施工部位の思わぬ破損リスクを低減します。耐久性に優れたシリコン製のため、繰り返し利用できます。経済的かつ使い捨てではないため1回あたりの現場コストを大幅に削減できます。補修手間も清掃時間も劇的に削減でき、撤去作業の効率がUPします。また、脚のある家具や設備系器具などの仮置きにも使用できます。
用途仮置台の撤去補助・脚のある家具や設備系器具の仮置き材質シリコンゴム径(Φmm)【対応仮置台脚】Φ9(基準直径に対し+1.0~-0.4まで対応)深さ(mm)56
逆ルーバーエアコンカバー 住まいスタイル 住まいスタイル逆ルーバーエアコンカバー 住まいスタイル住まいスタイル
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
「ナチュラルスタイルのお庭づくりに」生活感が出てしまうエアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで目隠しを。センスのいいお庭にイメージチェンジできるだけでなく、上にプランターなどが置けるので、デッドスペースの有効活用にもなります。逆ルーバータイプなら、周囲の植物を室外機の熱風から守ります。「素朴な風合い&温かみのあるデザイン」室外機は目立つ場所にあることが多いので、目隠しするだけで、空間が一気に垢抜けます。プランターを飾ったり、ガーデニングの作業台としても。洗濯カゴの一時置きにもいいですよ。前面、側面ともに板の隙間が十分にあいており、通気を妨げない設計です。「植物にやさしい逆ルーバー仕様」上向きルーバーが排気を上部へ逃がします。室外機の前に置けなかった植物などを置けるようになるので、ガーデニングスペースが広がりますよ。「簡単組立・簡単設置」5枚のパーツをネジで止めていくだけで組み立てられます。設置は簡単、室外機にかぶせるだけ。約5.8kgと軽く、移動もしやすいです。
用途日除け 目隠し エアコンラック 室外機ラック エアコンカバーなどに。 大型 日よけ おしゃれ 屋根 風よけ 庭 ガーデン ベランダ エクテリア材質天然木質量(kg)約5.8有効内寸(mm)約幅870×奥行340×高さ750仕上ステイン塗装組立時間2人で20分サイズ(mm)約幅930×奥行390×高さ835
エアコン室外機カバー アルマックスエアコン室外機カバーアルマックス
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
日よけ/目隠し効果ルーバーの向きを変えられる雪から室外機を守り故障の予防に錆に強いアルミ製高さ調整のアジャスター付き
室外機用遮熱フィルム アーネスト室外機用遮熱フィルムアーネスト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(8枚)
当日出荷
エアコン室外機の天面に貼るだけ!太陽光(日射)を反射することにより冷房運転中の室外機の負担を軽くすることができます。貼るだけで室外機の表面温度を約24度マイナス!エアコンの冷却効果を上げることができます。シールタイプなので簡単に貼り付けすることができ、見た目もスッキリ。貼り付ける天面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
用途室外機カバー・日よけシールとしてシール寸法(mm)約320×200×0.2(1枚あたり)材質上塗り層:アクリルウレタン、フィルム:塩化ビニル樹脂、粘着剤:アクリル耐熱温度(℃)80
基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製 BASEMAN基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製BASEMAN
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック仕様どぶメッキダクターレール
エアコン室外機架台 シンプルベース オーム電機エアコン室外機架台 シンプルベースオーム電機
109税込120
1個
翌々日出荷
天面裏の格子リブ構造によりビスの食い込みがアップ 天面はゆったり360mm、底面は395mmとコンパクト、狭い現場でも使いやすい ポリプロピレン樹脂製の軽量タイプ 積み重ねができ、省スペース 突起合わせでカンタン位置決め ブラスト加工でビスがスベリ難い 底面滑り止め加工で機器の振動によるズレを防止(状況により防振ゴムや底板をご使用ください) 耐薬品性・耐候性に優れ、汚れにくい 各メーカーの大型ルームエアコン室外機に対応(質量80Kg以下、1台2個使用時)
アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×75
クーラーキャッチャー 日晴金属クーラーキャッチャー日晴金属
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
材質ZAM鋼板+紛体塗装寸法(mm)エアコン固定:W300~700、D160~340使用荷重(kg)80幅W(mm)300~700
フリーブロック 伊藤電気製作所フリーブロック伊藤電気製作所
839税込923
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
固定ブロック 未来工業固定ブロック未来工業
799税込879
1個
翌々日出荷
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック許容静荷重(N[kgf])980(100)
エアコン室外機遮熱パネル マグネット式 アイメディアエアコン室外機遮熱パネル マグネット式アイメディア
899税込989
1個
4日以内出荷
遮熱パネルで直射日光を遮り、太陽熱による温度の上昇を防ぎエアコン室外機の負担を軽減!直射日光だけでなく、雨や雪、汚れなどからも室外機を守ってくれます。付属のマグネットシートで簡単に取り付けられます!パネル固定の紐付きだから飛ばされにくく、風が強い日も気にせずお使いいただけます。パネル面積が広く、大型の室外機もしっかりガード!88×40cm以下の室外機にお使いいただけます。
付属品紐1本(長さ約3m)・マグネット3本(1本あたりの長さ約35cm)材質パネル:ポリエステル・アルミニウム、紐:ポリプロピレン寸法(cm)(約)90×42適応寸法(cm)(約)88×40以下
防振パット 防振ゴム 東栄管機防振パット 防振ゴム東栄管機
980税込1,078
1枚
3日以内出荷
機器に合わせてカットし、機器の下に敷くだけでよく、据付け移動が簡単にできます。両面の特殊パターンによりゴム厚が薄いにもかかわらずバネ定数が比較的低いので、安定した防振効果が得られます。騒音、共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断にも大きな効果があります。必要に応じてナイフで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
寸法L(mm)1000規格100×1000×10寸法A(mm)10寸法B(mm)4.5寸法C(mm)3寸法W(mm)100
エアコン室外機 スタンド 大塚刷毛製造エアコン室外機 スタンド大塚刷毛製造
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。適合積載荷量:約100kg質量(kg)約1.1タイプスタンドタイプ寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
ハイベース 桃陽電線ハイベース桃陽電線
209税込230
1個
4日以内出荷
室外機置台・エアコン架台耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
種別ハイベース材質PPアイボリー寸法D(mm)84寸法E(mm)130入数(個)1
フリーベース 桃陽電線フリーベース桃陽電線
79税込87
1個
4日以内出荷
室外機置台・エアコン架台330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
種別フリーベース材質PPアイボリー寸法A(mm)327寸法D(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)85入数(個)1
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
7,298税込8,028
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。
用途平地・段差/傾斜置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君) 星朋商工エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君)星朋商工
14,900税込16,390
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
室内機と接続配管の結露防止に最適!不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
用途エアコン工事用断熱シート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)ホワイト
エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバーYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
フロントバー、サイドバー、天板部に木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのエアコン室外機カバー。天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性もバッチリ。そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます。冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。
用途大型室外機対応タイプ。日よけカバー/室外機ラック/エアコンラック/室外機カバー/ガーデン/ラック材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ質量(kg)9.2ダークブラウン組立時間約30-40分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)107.2×41×99取扱説明書(0.26MB)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)室外機収納部:99×38×95
エアコン室外機用カバー TRUSCOエアコン室外機用カバーTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします。霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります。室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます。
トラスコ品番257-4158アズワン品番65-1967-65RoHS指令(10物質対応)対応
アングルスペーサ 伊藤電気製作所アングルスペーサ伊藤電気製作所
559税込615
1個
5日以内出荷
ブラック仕様本体又はアングルスペーサ使用時の傾斜角度:AS-BK (3°45')
エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー (人工木)YAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる、人工木エアコン室外機カバー。フロントバー、サイドバー、天板部に人工木を使用し、殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しでき、お庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気にも合うデザイン。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性も高い。
用途冬場の降雪、夏場の直射日光、強風の飛来物から室外機を守る。人工木エアコン室外機カバー。お庭の目隠し ガーデニング インテリア おしゃれ。ローメンテナンス アルミ製 錆びにくい 耐久性が高い。付属品天板用クッションカバー材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム質量(kg)10.98形式組立式天板耐荷重(kg)約20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機収納部:830×330×710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×425×745組立時間約40-60分すきま(mm)ルーバー間:約30取扱説明書(1.24MB)
PCキャッチャー防雪屋根 日晴金属PCキャッチャー防雪屋根日晴金属(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー二段置き用 日晴金属PCキャッチャー二段置き用日晴金属(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
リサイクロック アンカーベースタイプ 因幡電工リサイクロック アンカーベースタイプ因幡電工
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付質量(kg)2.3寸法L(mm)150寸法H(mm)100寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110許容面荷重(N[kgf])7840[800]
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ日晴金属(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用幅W(mm)(エアコン固定)300~700使用荷重(kg)80質量(kg)4.2表面処理溶融亜鉛メッキ奥行D(mm)(エアコン固定)160~330
保温材保護プレート 因幡電工保温材保護プレート因幡電工
719税込791
1箱(10個)
翌日出荷
エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー ニーズエアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバーニーズ
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷
すっぽりかぶせるだけ♪アルミの力で平均マイナス24℃の遮熱効果♪「エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー」は、上からすっぽり被せて、スリット部分に配管を通し、下側でキュッと結ぶだけ!アルミ部分の裏側には、万が一に備えて、外れ防止のために両面テープを取り付けていますので、室外機天面にしっかりと貼り付けて頂くことが出来ます!これだけで室外機の温度を約-24℃も遮熱でき、冷房効率がアップ。節電にも期待できます。メッシュカバーは室外機を覆いますが、通気口の風はしっかり通りますので性能に影響はありません。さらにお子様の指はさみや虫の侵入を防ぐ安全対策にもなります。
材質本体:PET(本体にはアルミニウムを使用しています)、メッシュ・パイピング:ポリエステル100%対応洗濯:不可(汚れた場合はタオルなどで拭いてください)
エアコン室外機用カバー 2枚組 アストロエアコン室外機用カバー 2枚組アストロ
1,998税込2,198
1セット
11日以内出荷
【室外機を保護】オフシーズンや、長期間使用しない際のエアコン室外機を守ります。
用途【撥水加工】撥水加工を施しており、雨、ホコリ、汚れ、直射日光などからガード。お掃除の手間も省ける。【取り付けカンタン】スッポリかぶせるだけでカンタンカバー。裾ヒモ付きで、風で飛ばされにくい。【両サイドゴム・スリット入り】両サイドのゴムでズレずにフィット。側面の切り込みで配管や配線を避けてかぶせられる。材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)寸法(mm)約幅820×奥行310×高さ550シルバー質量(g)240サイズ(cm)約幅81×奥行30×高さ54
エアコン室外機用架台 スラロック オーム電機エアコン室外機用架台 スラロックオーム電機
199税込219
1個
翌々日出荷
ビス止め、ボルト締め両対応 両サイド目盛り付きでセンターを取りやすいです 積み重ねができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390(天面360)×75×100許容面荷重(N[kgf])150(平地で2個使用時)
室外機部品