イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン室外機遮熱パネル アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル

    アイメディア(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    直射日光からガード! 直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減します。 ベルトで固定し、取り付け簡単です。
    材質本体:ポリエステル、アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン質量(g)77寸法(幅W×奥行D)(cm)約84×32
  • ライトロックベース フソー化成

    ライトロックベース

    フソー化成(14件のレビュー)
    1個
    欠品中
    ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
    高さ(mm)90奥行(mm)70
  • エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウ

    エアコン架台 コンクリートブロック 2個

    モノタロウ(46件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    当日出荷
    コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
    用途空調用基礎ブロック材質コンクリート付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)販売区分業務用
  • タイガーベース 東洋ベース

    タイガーベース

    東洋ベース(67件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
    タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
  • エアコン室外機遮熱パネル アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル

    アイメディア(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2組)
    当日出荷
    直射日光を遮りエアコン室外機の負担を減軽します。 室外機の温度上昇を防止することでエアコンを効率的にご利用できます。 ベルトで固定するだけで、取り付け簡単。※室外機の種類によっては取り付けできない場合があります。 パネルに裏表はございません。両面どちらもご使用いただけます。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)840×320
  • エアコン室外機用カバー 伊勢藤

    エアコン室外機用カバー

    伊勢藤(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    冬は霜・雪から室外機を守り、埃・酸性雨からも大切な室外機を守ります。 夏は室外機にカバーするだけで日差しからガードし、クーラーをより効果的にします。 バンド(付属品)2本で取り付けるだけで風などに飛ばされる心配もありません。 耐候性プラスチック使用です。
    材質本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×82アズワン品番65-0477-29
  • たて桟 メック

    たて桟

    メック(4件のレビュー)
    649税込714
    1セット(2本)
    当日出荷
    桟固定部はビスが打ちやすい形状。 スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
    付属品長ビス8本、短ビス4本材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材)アイボリー取付寸法(mm)422~760最大幅(mm)52
  • エアコン室外機遮熱パネル マグネット式 アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル マグネット式

    アイメディア(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    遮熱パネルで直射日光を遮り、太陽熱による温度の上昇を防ぎエアコン室外機の負担を軽減!。直射日光だけでなく、雨や雪、汚れなどからも室外機を守ってくれます。付属のマグネットシートで簡単に取り付けられます!パネル固定の紐付きだから飛ばされにくく、風が強い日も気にせずお使いいただけます。パネル面積が広く、大型の室外機もしっかりガード!88×40cm以下の室外機にお使いいただけます。
    付属品紐1本(長さ約3m)・マグネット3本(1本あたりの長さ約35cm)材質パネル:ポリエステル・アルミニウム、紐:ポリプロピレン寸法(cm)(約)90×42適応寸法(cm)(約)88×40以下
  • 断熱シート フソー化成

    断熱シート

    フソー化成(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10巻)ほか
    当日出荷
    配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
    ホワイト幅(mm)100厚さ(mm)0.2
  • KOクーラー架台 尾崎亀商店

    KOクーラー架台

    尾崎亀商店(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。 取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
  • 室外機用遮熱フィルム アーネスト

    室外機用遮熱フィルム

    アーネスト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(8枚)
    当日出荷
    エアコン室外機の天面に貼るだけ!太陽光(日射)を反射することにより冷房運転中の室外機の負担を軽くすることができます。貼るだけで室外機の表面温度を約24度マイナス!エアコンの冷却効果を上げることができます。シールタイプなので簡単に貼り付けすることができ、見た目もスッキリ。貼り付ける天面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
    用途室外機カバー・日よけシールとしてシール寸法(mm)約320×200×0.2(1枚あたり)材質上塗り層:アクリルウレタン、フィルム:塩化ビニル樹脂、粘着剤:アクリル耐熱温度(℃)80
  • 断熱吸水シート エアコン配管用 オーム電機

    断熱吸水シート エアコン配管用

    オーム電機
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    室内機と銅管の接続部の結露防止に
    材質PET幅(mm)100長さ(m)20
  • エアコン室外機カバー LEC(レック)

    エアコン室外機カバー

    LEC(レック)(8件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    エアコン室外機を、雨・雪・ホコリによる汚れからガードします。汚れやすく、掃除しにくいオフシーズンの室外機を汚れから守りましょう。配管がすっきり通せる側面スリット付きです。風がふいても外れにくいヒモ付きです。上からかぶせるだけの簡単取り付けです。一般的な室外機に対応しているフリーサイズ(サイズが特殊な室外機は入らない場合があります)。
    用途エアコン室外機用仕様エアコン材質本体:ポリエステル寸法(mm)820×320×640質量(g)121タイプ室外機カバー
  • クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属

    クーラーキャッチャー2段置用/平地置用

    日晴金属(10件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。
    用途平地二段
  • アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)

    アルミ エアコン室外機カバー

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
    用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質アルミ質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730組立時間30-40(分)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
  • 固定ブロック 未来工業

    固定ブロック

    未来工業
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    エアコン室外機取付用ブロックです。 軽くて丈夫なプラスチック製です。
    寸法L(mm)350寸法B(mm)100寸法b(mm)60寸法H(mm)100付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
  • エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf オーム電機

    エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf

    オーム電機
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    ボルト装着のままスタッキング可能、保管・持ち運びに便利。 許容面荷重150kgf (平地で2台使用時300kgf)
    材質PVC外形寸法(mm)360×78.3×80.2本体質量(g)360表面処理ボルト:溶融亜鉛メッキボルト(mm)M10×25(×2本)
  • エアコン室外機保護フルカバー アルミ ヒロ・コーポレーション

    エアコン室外機保護フルカバー アルミ

    ヒロ・コーポレーション
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群。吹き飛び防止の固定ベルト付き
    用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に付属品ベルト材質アルミ箔素材、ポリエステル高さ(mm)550質量(g)370ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)960縦(mm)300横(mm)700
  • 固定ブロック 未来工業

    固定ブロック

    未来工業
    859税込945
    1個
    翌日出荷
    固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
    材質プラスチック許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • 樹脂製据付台 Panasonic(パナソニック)

    樹脂製据付台

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
    幅(mm)100高さ(mm)90
  • 室外機用 遮熱フィルム アーネスト

    室外機用 遮熱フィルム

    アーネスト
    1,298税込1,428
    1袋(4枚)
    当日出荷
    室外機の負担を軽減し、エアコンの冷却効果を向上:太陽光が当たると室外機の温度が高くなり、放熱効果が低下します。シールでさらに目立たない:遮熱塗料が熱線を反射するので、室外機に簡単に施工でき、見えにくくなり美観を損ないません。遮熱塗料は雨や熱に強い高耐候性アクリルウレタンを使用しているので屋外でも安心してご使用いただけます。カット可能:4枚入りなので、置く上面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
    用途室外機の効率低下防止、省エネ対策に。汚れ・劣化防止にも。室外機/カバー/エアコン/夏/節約/日よけ/日除け/ガード/シール寸法(cm)20×32
  • クーラーキャッチャー平地用 日晴金属

    クーラーキャッチャー平地用

    日晴金属(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    平地置き用
  • 断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m オーム電機

    断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m

    オーム電機(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    室内機と銅管の接続部の結露防止に。巻きやすい小巻タイプ
    材質PET幅(mm)100長さ(m)2
  • 基礎ブロック(プルボックス固定用) BASEMAN

    基礎ブロック(プルボックス固定用)

    BASEMAN(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
    用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)高さ(mm)70幅(mm)80
  • 室外機樹脂置台 Panasonic(パナソニック)

    室外機樹脂置台

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    欠品中
    幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
  • エアコン室外機日よけ屋根 イチネンTASCO

    エアコン室外機日よけ屋根

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    エアコン室外機への直射日光を防ぎエアコンの効率悪化を抑制!。脚は屋根本体に差し込みスライドするだけの簡単組立。設置環境に合わせて脚位置は自由に調整可能。マグネット仕様で、エアコン室外機に載せるだけの簡単設置で見た目もすっきり。耐候性に優れた、ASA材料を屋根本体表面に使用。風で飛ばされることを防止するセキュリティ紐付き。※強風時は屋根本体を取り外し、屋内で保管してください。
    用途エアコン室外機の日よけセット内容屋根本体、脚(マグネット付)×2、セキュリティ紐×2材質【屋根本体】ABS、ASA【脚】ABS【セキュリティ紐】ナイロン白色質量(g)約950寸法(幅W×奥行D)(mm)【屋根】820×350
  • 洗濯機用高さ調整ゴムマット タツフト

    洗濯機用高さ調整ゴムマット

    タツフト
    636税込700
    1個ほか
    当日出荷
    床に伝わる振動を軽減 直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。 排水ホースのスペース確保 高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。 洗濯物の取り出しが楽に 縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。 洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に 洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
    用途洗濯機の脚上げ材質ゴム
  • 基礎ブロック (配管・機械固定用) BASEMAN

    基礎ブロック (配管・機械固定用)

    BASEMAN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
    用途配管用基礎ブロック
  • ライトロックベース DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ライトロックベース

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
    耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
  • プラベース 因幡電工

    プラベース

    因幡電工(6件のレビュー)
    659税込725
    1セット(2個)
    当日出荷
    軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
    用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。色調グレー材質PP使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
  • エアコン室外機保護フルカバー ヒロ・コーポレーション

    エアコン室外機保護フルカバー

    ヒロ・コーポレーション
    2,598税込2,858
    1枚
    翌々日出荷
    室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。ファンカバー付きで簡単に開閉が可能。カバーを外さずにご使用いただけます。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群
    用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に材質ポリエステルオックスグレー高さ(mm)550質量(g)530縦(mm)300横(mm)700
  • アルミ製 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)

    アルミ製 エアコン室外機カバー

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 雨風、サビに強いアルミ製。 無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。 冬場も降雪から室外機を守ります。 脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。 プラス約1.5cmまで調節可。
    用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97質量(kg)5.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部)材質アルミ組立時間約30-40分天板耐荷重(kg)約10
  • 基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)110高さ(mm)100
  • 基礎ブロックアンカープレートステンレス製 BASEMAN

    基礎ブロックアンカープレートステンレス製

    BASEMAN(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
    用途関連部材
  • エアコン室外機用カバー TRUSCO

    エアコン室外機用カバー

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします。霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります。室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます。
    トラスコ品番257-4158アズワン品番65-1967-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラーキャッチャー 日晴金属

    クーラーキャッチャー

    日晴金属
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    材質ZAM鋼板+紛体塗装寸法(mm)エアコン固定:W300~700、D160~340使用荷重(kg)80幅W(mm)300~700
  • クーラーキャッチャー 日晴金属

    クーラーキャッチャー

    日晴金属
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • エアコン室外機用カバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    エアコン室外機用カバー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。ワイドタイプ(幅855~960mm)。室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。取り付けバンド2本付。バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に
    材質本体(カバー)・取付バー・ジョイント・バンド:ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル:ナイロン寸法(mm)960×350×82質量(kg)1.3
  • のぞみ アカギ

    のぞみ

    アカギ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
    材質ポリプロピレン
  • 基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック) BASEMAN

    基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック)

    BASEMAN(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
    用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
室外機部品