4ページ目: 室外機部品


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
335件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二段置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)二段置台 ZAM+DISGO仕様Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
室外機日よけ屋根(L900タイプ) Panasonic(パナソニック)室外機日よけ屋根(L900タイプ)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
防振ゴム フソー化成防振ゴムフソー化成(1件のレビュー)
449税込494
1枚
4日以内出荷
R-410N・R400D・NRB-400/360の防振、防音、滑り止め用として。 カット(加工性)が容易で非常に安価。重ねても使えます。
ブラック長さ(mm)1000寸法A(mm)48寸法B(mm)5寸法C(mm)2
固定ブロック(ポイントタイプ)スペーサー 未来工業固定ブロック(ポイントタイプ)スペーサー未来工業
679税込747
1セット(2個)
翌々日出荷から5日以内出荷
エアコン室外機の4本の脚(ステー)に独立して取り付ける、新しいタイプ。設置面積が少なく、積み重ねができ、スペーサーや防震ゴムと組み合わせる事により、現場状況に合わせた高さ調整(勾配対応)ができます。
付属品固定ブロック1個許容静荷重(N[kgf])490(50)
エアコン室外機用カバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エアコン室外機用カバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。 室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。 バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。 夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に。 取り付けバンド2本付。
質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×80
プラベース用ゴムシート 因幡電工プラベース用ゴムシート因幡電工
5,998税込6,598
1セット(10枚)
5日以内出荷
粘着面は両面仕様です。
用途プラベースのズレ防止用ゴムシート。材質天然ゴム厚さ(mm)2サイズ(mm)205.5
リサイクロック ハンガーレールタイプ 因幡電工リサイクロック ハンガーレールタイプ因幡電工
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
保温材保護プレート 因幡電工保温材保護プレート因幡電工
719税込791
1箱(10個)
翌日出荷
クーラーキャッチャー 日晴金属クーラーキャッチャー日晴金属
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
エアコン室外機保護フルカバー ヒロコーポレーションエアコン室外機保護フルカバーヒロコーポレーション
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守るファンカバー付きで簡単に開閉が可能。カバーを外さずにご使用いただけます。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群
用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に材質ポリエステルオックスグレー高さ(mm)550質量(g)530縦(mm)300横(mm)700
日差しガードパネル マグネット ワイズ日差しガードパネル マグネットワイズ
1,398税込1,538
1袋
4日以内出荷
マグネット付きで取り付け簡単!直射日光を反射し、太陽熱による室外機の温度上昇を抑え、冷房運転中の室外機の負担を軽くします。
材質(上面)PETアルミ蒸着フィルム (本体)ポリエチレン、ゴム寸法(cm)約80×48.5
遮熱エアコン室外機保護シート シャインタイプ インターベース遮熱エアコン室外機保護シート シャインタイプインターベース
779税込857
1枚
翌日出荷
両面アルミ製で直射日光を反射。取り付けるだけでエアコン室外機の負担を軽減し冷房効率がアップする保護シートです。ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途エアコン室外機の保護材質アルミ蒸着フィルム、PVC、ポリプロピレン、POM厚さ(mm)2.5本体質量(g)155適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190ベルト長さ(cm)190本体寸法(cm)80×40温度差(℃)表面:26遮蔽75%
エアコン室外機保護パネル ワイド インターベースエアコン室外機保護パネル ワイドインターベース
689税込758
1枚
翌日出荷
エアコンの室外機を直射日光から守り、冷房効率アップ!簡単装着で最大幅104cmまでの大型室外機にも対応!!ワンタッチベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途エアコン室外機の保護材質ポリエチレン、ナイロン、PP、アルミ蒸着フィルム厚さ(mm)2本体質量(g)115適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】210ベルト長さ(cm)215本体寸法(cm)104×46.5
エアコン室外機 日よけカバー 全国家庭用品卸商業協同組合エアコン室外機 日よけカバー全国家庭用品卸商業協同組合
899税込989
1セット(2枚)
6日以内出荷
アルミの効果で室外機の負担を軽減!日よけカバー直射日光から室外機の温度上昇を抑えてくれます。冷房効率のUPを助ける省エネ・節電も期待できる優れものです。ベルトの長さを調節しカチッと音がしたらOK!取り付けも簡単で手軽に使えます。
材質(本体)(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(裏面)ポリウレタンフォーム、(ベルト・止め具)ポリプロピレン、(縁)ポリエステル質量(g)約85(1枚あたり)本体寸法(cm)約80×40×0.4(1枚あたり)
室外機の日よけパネル 80×48.5cm ワイズ室外機の日よけパネル 80×48.5cmワイズ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
アルミのパワーで熱線カット!エアコン室外機の上に取り付けるだけでアルミフィルムが直射日光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることで室外機の運転負担を軽くします。
材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン、ベルト/ポリプロピレン、留め具/ポリアセタール樹脂質量(g)142寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)80×48.5×1
エアコン室外機日よけ屋根 イチネンTASCOエアコン室外機日よけ屋根イチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
エアコン室外機への直射日光を防ぎエアコンの効率悪化を抑制!脚は屋根本体に差し込みスライドするだけの簡単組立。設置環境に合わせて脚位置は自由に調整可能。マグネット仕様で、エアコン室外機に載せるだけの簡単設置で見た目もすっきり。耐候性に優れた、ASA材料を屋根本体表面に使用。風で飛ばされることを防止するセキュリティ紐付き。※強風時は屋根本体を取り外し、屋内で保管してください。
用途エアコン室外機の日よけセット内容屋根本体、脚(マグネット付)×2、セキュリティ紐×2材質【屋根本体】ABS、ASA【脚】ABS【セキュリティ紐】ナイロン白色質量(g)約950寸法(幅W×奥行D)(mm)【屋根】820×350
エアコン室外機用架台 スラロック オーム電機エアコン室外機用架台 スラロックオーム電機
199税込219
1個
翌々日出荷
ビス止め、ボルト締め両対応 両サイド目盛り付きでセンターを取りやすいです 積み重ねができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390(天面360)×75×100許容面荷重(N[kgf])150(平地で2個使用時)
エアコン室外機用 遮熱マグネットタイル ボンド商事エアコン室外機用 遮熱マグネットタイルボンド商事
2,298税込2,528
1セット(3枚)
4日以内出荷
全面マグネット(裏面)で簡単設置。
用途エアコン室外機の遮熱材質PVC,マグネットシート寸法(cm)23×23(1枚当たり)関連資料(0.65MB)
エアコン室外機カバー 木製 YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー 木製YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
ネジ留め2か所の簡単組立そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能
用途エアコン室外機カバー 天然木 木製 目隠し エアコンカバー 室外機カバー 日よけカバー エアコンラック 室外機ラック材質構造部材:天然木(マランティ材)、表面加工:オイルステイン仕上げ、前面生地:ポリエステル(塩化ビニール樹脂コーティング)質量(kg)7.5ブラウン天板耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:87×37.5×76.5(室外機収納部内寸:82.5×35×71.5)組立時間約10-20分取扱説明書(0.86MB)
室外機省エネシートG (室外機2台用) 明和グラビア室外機省エネシートG (室外機2台用)明和グラビア
3,498税込3,848
1セット(4枚)
9日以内出荷
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約28℃。 キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系CL寸法(cm)32×43(×2枚×2セット)
美WOOD 室外機カバー タカショー美WOOD 室外機カバータカショー
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
優れた耐久性・耐熱性・防食作用。庭収納シリーズは、自動車部品などのボンデ鋼板を採用しています。丈夫でサビに強いので、屋外でも長くお使いいただけます。また、収納庫やストッカーの背板や底板、棚板といった強度が必要な部分には壁や屋根などと同じ素材、ガルバリウム鋼板を使っています。日本の住まいにコーディネートしやすい自然素材を取り入れたモダンなエクステリア。シンプルで直線的なデザインが美しい収納庫本体に、ウッドカラーをポイ ントとして組み合わせました。現代的と自然的のコンビネーションは、日本の住まいに馴染みがよく、お庭の雰囲気に調和します。
用途ナチュラルモダンテイストで庭の美観を損なわないおしゃれなデザイン。室外機の目かくし、スペースの有効活用に。上部の天板は、棚として使えるため、室外機を隠しながらスペースを有効活用できます。脚部にはアジャスターが付いているため、ガタツキを調整可能です。軒下に。バルコニーに。マンションに。材質スチール、ボンデ鋼板耐荷重(kg)10まで(天板1枚あたり)寸法(cm)約幅91×奥行37.5×高さ80天板寸法(cm)約幅90×奥行37.5取扱説明書(0.96MB)
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
5,898税込6,488
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。一人でも据付け作業ができ、ネジが少ない天井吊り用。
用途天吊り用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
34,880税込38,368
1台
翌日出荷
学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。専用組立工具不要で簡単組立の平地二段置タイプ。
用途平地二段置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。水平調整機構付の壁面用。
用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
目立ちにくい室外機遮熱シール コジット目立ちにくい室外機遮熱シールコジット
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
直射日光を跳ね返し、エアコン室外機の負担を軽減!
材質塩化ビニル樹脂質量(g)77.6縦(mm)300(1枚当たり)横(mm)270(1枚あたり)
室外機カバー エスコ室外機カバーエスコ
1,050税込1,155
1枚
翌日出荷
お客様の室外機を汚すことなく作業ができて、繰り返し使用できます。マンション、アパート、戸建て改修時、エアコン室外機に塗料が付着しないよう、飛散防止の養生カバーとして使用します。天板注意のシール付。
材質ポリエチレン寸法(mm)880×330×700
エアコン室外機遮熱パネル貼付式 アイメディアエアコン室外機遮熱パネル貼付式アイメディア
699税込769
1個
4日以内出荷
貼るだけ簡単!アルミ蒸着の遮熱パネルがエアコン室外機の直射日光を遮り、熱から守ります。エアコン室外機の負担を軽減し、効率をアップ!室外機のサイズに合わせてハサミでカットして使えます。
材質【表面部】ポリエステル、【素地】アルミニウム、【粘着部】ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、【保護フィルム】ポリエステル寸法(cm)84×32(1枚あたり)
室外機カバーフック付き トライメイト室外機カバーフック付きトライメイト
499税込549
1枚
4日以内出荷
直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減するエアコンカバーです。ベルトで固定して取り付けが可能です。
材質本体:ポリエステル・アルミ、ベルト:ポリプロピレン寸法(mm)800×400×3質量(g)75
エアコン室外機据付台 EVUC(エバック)エアコン室外機据付台EVUC(エバック)
14,980税込16,478
1箱(100個)
4日以内出荷
より軽く、よりコンパクト 耐衝撃性に優れる 軽量で優れた耐久性 袋入りで汚れにくいパッケージ
材質PP許容荷重(kg)60寸法H(mm)55寸法L1(mm)374寸法L2(mm)406.5寸法W1(mm)65寸法W2(mm)110
クイックキーパー メッククイックキーパーメック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60勾配角屋根:0~30度寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350適合範囲3.2kw級以下荷重(kg)単品:3.4
パラボナキャッチャーベランダ取り付けポール 日晴金属パラボナキャッチャーベランダ取り付けポール日晴金属
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
高低差自在。サビにくく、風に強い。
用途ベランダ取り付けポール材質ステンレス(+鉄)アンテナ径(Φmm)40~50取付可能パイプ径(Φmm)42
PCキャッチャー平地置き用 日晴金属PCキャッチャー平地置き用日晴金属(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
連結金具で連結できます。
用途平地用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6
PCキャッチャー折半屋根(緩勾配)用 日晴金属PCキャッチャー折半屋根(緩勾配)用日晴金属
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
折半屋根用
用途傾斜屋根用寸法W(mm)400~1000使用荷重(kg)150材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)9.7寸法D(mm)300~430仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)1~7
クーラーキャッチャー用ドレンパン 日晴金属クーラーキャッチャー用ドレンパン日晴金属(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
上段からの水が下段室外機に流れ落ちるのを防ぎます。
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
ボードアンカー JAPPYボードアンカーJAPPY(1件のレビュー)
899税込989
1箱(40本)
翌日出荷
照明器具取付け 棚受け取付け エアコン室内機取付け カーテンレール取付け 金具、器具等の取付け プロップアップ機構の採用で、業界トップクラスの引き抜き強度を実現! ワッシャーと一体化した使い勝手の良いパーツ構成
ねじ径M4下穴径(Φmm)9外径(Φmm)6.8ヘッド形状ナベ頭(+/-兼用)
防振パッド W100 Panasonic(パナソニック)防振パッド W100Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
平地・傾斜地・屋根 一般地域 Panasonic(パナソニック)平地・傾斜地・屋根 一般地域Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
二段置台 一般地域用 Panasonic(パナソニック)二段置台 一般地域用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
小型エアカットバルブ Panasonic(パナソニック)小型エアカットバルブPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
室外機壁掛金具 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)室外機壁掛金具 ZAM+DISGO仕様Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
室外機部品