5ページ目: 室外機部品


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
335件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室外機日よけ屋根(L750タイプ) Panasonic(パナソニック)室外機日よけ屋根(L750タイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
室外機吊金具 ZAM製 Panasonic(パナソニック)室外機吊金具 ZAM製Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1セット
5日以内出荷
室外機屋根置台縦置 一般地用 Panasonic(パナソニック)室外機屋根置台縦置 一般地用Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
高脚置台(ワイド) ZAM製 Panasonic(パナソニック)高脚置台(ワイド) ZAM製Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
仕様一般地域用/塩害地用長さ(mm)1003幅(mm)437ZAM製(シルバー)高さ(mm)903積載荷重(kg)上段:80以下
防振ゴム BASEMAN防振ゴムBASEMAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から10日以内出荷
防振対策用に。
用途関連部材厚さ(mm)10
基礎ブロック 電気温水器向け 部品 BASEMAN基礎ブロック 電気温水器向け 部品BASEMAN(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2組)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
用途エコキュート用基礎ブロック
基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製 BASEMAN基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製BASEMAN
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスダクターレール
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレールBASEMAN(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)100幅(mm)110
固定ブロック(ポイントタイプ) 未来工業固定ブロック(ポイントタイプ)未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
13~37mm迄、無段階で高さ調整ができます。
固定ブロックスペーサー 未来工業固定ブロックスペーサー未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック
固定ブロック端末カバー 未来工業固定ブロック端末カバー未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック
固定ブロック( 屋上配管用)スペーサー・固定金具 未来工業固定ブロック( 屋上配管用)スペーサー・固定金具未来工業
799税込879
1セットほか
翌々日出荷
エアコンホルダー 防雪・日除け ネグロス電工エアコンホルダー 防雪・日除けネグロス電工
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
豪雪地、塩害地での耐久性に優れています
材質ステンレス鋼適合室外機用テント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×900×320
ニューライトロック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューライトロックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
249税込274
1個
翌々日出荷
ルームエアコン室外機取付け台(新冷媒タイプのエアコン用) 製品上面の全長を360mmにアップ。 製品側面を凹ませることで構造強度をアップ。 ポリプロピレン樹脂製のため軽量。 汚れにくく、きれい。取付け・設置が簡単。 耐薬品性・耐候性に優れている。 各メーカー新冷媒対応機種に対応。 60kgの荷重に対応。
寸法(mm)360×70×75
プラロック押え金具 因幡電工プラロック押え金具因幡電工
799税込879
1セット(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SS41表面処理溶融亜鉛メッキ穴径(Φmm)固定用ビス:10.5
3分レールタイプ用ボルトセット 因幡電工3分レールタイプ用ボルトセット因幡電工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)
当日出荷
セット内容W3/8六角ボルト(L45HDZ)×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
平地・傾斜屋根 ネグロス電工平地・傾斜屋根ネグロス電工
21,980税込24,178
1台
16日以内出荷
勾配27°以下 ワイヤー附属
壁 ネグロス電工ネグロス電工(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
エアコンボードアンカー 峰岸エアコンボードアンカー峰岸
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷
空調用ブロック(M12レール) BASEMAN空調用ブロック(M12レール)BASEMAN
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。フリーサイズで配管や基礎ボルトのピッチが自由自在。
長さ(mm)上部長さ(L1)600・下部長さ(L2)600質量(kg)12.9高さH(mm)100下幅(cm)11(A2)上幅(cm)9(A1)
PCキャッチャー壁面用 日晴金属PCキャッチャー壁面用日晴金属
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。
用途壁面用ブラケット材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)/HDZT(溶融亜鉛メッキ)奥行(mm)250-385使用荷重(kg)150横幅(mm)400-800
PCキャッチャー壁面用 日晴金属PCキャッチャー壁面用日晴金属
13,980税込15,378
1箱
5日以内出荷
水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)11.5備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。奥行(mm)250~385使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
PCキャッチャー壁面用 日晴金属PCキャッチャー壁面用日晴金属
17,980税込19,778
1箱
5日以内出荷
水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面用ブラケット付属品保護キャップ材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)12.2奥行(mm)300~430使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
室外機用遮熱フィルム 星朋商工室外機用遮熱フィルム星朋商工
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
高耐候性のアクリルウレタン遮熱塗料が熱線を反射、室外機の表面温度上昇を防ぎます。安心の日本製
仕様アクリルウレタン遮熱塗料サイズ32×20cm×4枚入
エアコン室外機保護フルカバー アルミ ヒロコーポレーションエアコン室外機保護フルカバー アルミヒロコーポレーション
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群吹き飛び防止の固定ベルト付き
用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に付属品ベルト材質アルミ箔素材、ポリエステル高さ(mm)550質量(g)370ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)960縦(mm)300横(mm)700
新エアコン室外機の遮熱シール ワイズ新エアコン室外機の遮熱シールワイズ
899税込989
1袋(4枚)
4日以内出荷
劣化しにくいアルミ箔使用!アルミが熱線を反射。室外機の負担軽減。かんたんに貼るだけで、熱線を反射し室外機の温度上昇を抑制。
材質(上層)PE、アルミ箔、PE (接着剤)アクリル (離型紙)PETフィルム寸法(cm)約22×33cm(1枚あたり)
Dタイプレール内蔵 コンクリートブロック 八州電工Dタイプレール内蔵 コンクリートブロック八州電工
5,198税込5,718
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
材質(レール)ステンレスレールタイプDタイプ(ダクタータイプ)
溶融亜鉛 レール付ブロック 八州電工溶融亜鉛 レール付ブロック八州電工
4,698税込5,168
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)100寸法A1(mm)90寸法A2(mm)110材質(レール)溶融亜鉛めっき仕上げレールタイプDタイプ(ダクタータイプ)
遮熱エアコン室外機保護シート ベーシックタイプ インターベース遮熱エアコン室外機保護シート ベーシックタイプインターベース
479税込527
1枚
翌日出荷
アルミシートが直射日光を反射してエアコン室外機の負担を軽減、冷房効率がアップする保護シートです。ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途エアコン室外機の保護材質アルミ蒸着フィルム、ポリエチレン、ポリプロピレン、POM厚さ(mm)2本体質量(g)60適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190ベルト長さ(cm)190本体寸法(cm)80×40温度差(℃)表面:26遮蔽70%
遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプ インターベース遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプインターベース
899税込989
1枚
翌日出荷
取り付けるだけで簡単設置!極厚シート+二重構造で遮熱効果がアップしたエアコン室外機用保護シートです。ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途エアコン室外機の保護材質アルミ、ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)10本体質量(g)130適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190ベルト長さ(cm)190本体寸法(cm)80×40温度差(℃)表面:26遮蔽75%
遮熱エアコン室外機保護シート 貼るタイプ インターベース遮熱エアコン室外機保護シート 貼るタイプインターベース
829税込912
1袋(2枚)
翌日出荷
貼るだけ簡単!直射日光を反射してエアコン室外機の負担を軽減し冷房効率アップ!貼って剥がせるタイプでベルトいらず、またお好みのサイズにカットしてご使用いただけます。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途エアコン室外機の保護材質アルミ、ポリプロピレン、TPE本体質量(g)55本体寸法(cm)80×40温度差(℃)表面:26遮蔽75%
エアコン室外機カバー ホワイト 万方商事エアコン室外機カバー ホワイト万方商事
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
雨風や強い日差しから室外機をしっかり守る、耐久性に優れたステンレス製エアコン室外機カバーです。可動式ルーバーを採用しており、風通しを確保しながら日差しの調整が可能。直射日光対策や目隠しとしてはもちろん、衝撃やいたずら防止にも役立ちます。室外機を保護することで冷暖房効率の向上や省エネ効果も期待できます。サビに強く丈夫なステンレス素材で、お手入れも簡単。長く安心してご使用いただけます。
用途雨風・日差し対策用に。長さ(mm)310質量(kg)8
樹脂製エアコン架台 エスコ樹脂製エアコン架台エスコ
2,840税込3,124
1セット(2個)
翌日出荷
入数:2個。ボルト・ナットは耐食性に強いステンレス製。二本足構造で耐荷重UP。2本をシュリンクパックしている為、取扱が容易。エコキュート架台に最適。ボルト・ナットは上下どちらからでも取り付け可能。
材質【ボルト・ナット・ワッシャー】SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400 ×105 ×95材質(台)PVC
人工木アルミ室外機カバー 旭興進人工木アルミ室外機カバー旭興進
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
豊富なカラー展開でお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは2色(ホワイト、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能です。冬場も降雪から室外機を守ります。
室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付 オーム電機室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付オーム電機
949税込1,044
1セット(2本)
翌々日出荷
プラスチック製なので加工が簡単にできます。アジャスターで長さの調節ができます。
材質PVC/PP最大荷重(kg)15取付幅W(cm)40~60
ワイヤー式エアコン室外機カバー 75×40cm アールワイヤー式エアコン室外機カバー 75×40cmアール
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
マグネットで簡単取り付け!エアコン室外機用の遮熱カバー。アルミが日差しを反射して、室外機の表面温度の上昇を抑制します。
材質マグネット、ポリエステル、スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×40×0.5
エアコン室外機の遮熱シール 33×20cm 4枚入 ワイズエアコン室外機の遮熱シール 33×20cm 4枚入ワイズ
1,198税込1,318
1パック(4枚)
4日以内出荷
エアコンの室外機の上部に貼りつけて直射日光を反射させる遮熱シール4枚入りです。特殊反射粒子が太陽光を反射し、効率の良い冷房運転を実現するので省エネにつながります。
材質上塗り層/アクリルウレタン、フィルム/塩化ビニル樹脂、接着剤/アクリルホワイト寸法(縦×横)(cm)33×20(1枚分)
エアコン室外機の日差しガードパネル 80×48.5cm ワイズエアコン室外機の日差しガードパネル 80×48.5cmワイズ
879税込967
1個
4日以内出荷
直射日光を遮断!エアコン室外機の上に取り付けるだけでアルミフィルムが直射日光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることで室外機の運転負担を軽くします
材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン、ベルト/ポリプロピレン、留め具/ポリアセタール樹脂質量(g)62寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)80×48.5×0.6
エアコン室外機の天板保護パネル 80×33cm ワイズエアコン室外機の天板保護パネル 80×33cmワイズ
759税込835
1個
4日以内出荷
直射日光を遮断!エアコン室外機の上に取り付けるだけでアルミフィルムが直射日光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることで室外機の運転負担を軽くします
材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン、ベルト・留め具/ポリプロピレン質量(g)29寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)80×33×0.4
エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf オーム電機エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgfオーム電機
739税込813
1個
3日以内出荷
ボルト装着のままスタッキング可能、保管・持ち運びに便利 許容面荷重150kgf (平地で2台使用時300kgf)
材質PVC外形寸法(mm)360×78.3×80.2本体質量(g)360表面処理ボルト:溶融亜鉛メッキボルト(mm)M10×25(×2本)
室外機部品