8ページ目: 室外機部品


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
335件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室外機日よけ屋根(L980タイプ) Panasonic(パナソニック)室外機日よけ屋根(L980タイプ)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
室外機転倒防止金具 Panasonic(パナソニック)室外機転倒防止金具Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
室外機吊金具高さ調整タイプアイボリー Panasonic(パナソニック)室外機吊金具高さ調整タイプアイボリーPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
室外機吊金具高さ調整タイプZAM製 Panasonic(パナソニック)室外機吊金具高さ調整タイプZAM製Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
室外機吊金具 アイボリー Panasonic(パナソニック)室外機吊金具 アイボリーPanasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1セット
5日以内出荷
室外機屋根置補助金具 Panasonic(パナソニック)室外機屋根置補助金具Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1箱(2個)
3日以内出荷
室外機屋根置台縦置 ZAM+DISGO Panasonic(パナソニック)室外機屋根置台縦置 ZAM+DISGOPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
室外機屋根置台横置 スピード施工一般地 Panasonic(パナソニック)室外機屋根置台横置 スピード施工一般地Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
室外機屋根置台横置 ZAM+塗装仕様 Panasonic(パナソニック)室外機屋根置台横置 ZAM+塗装仕様Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
室外機屋根置台横置 ZAM+DISGO Panasonic(パナソニック)室外機屋根置台横置 ZAM+DISGOPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
高脚置台(ワイド) アイボリー色塗装 Panasonic(パナソニック)高脚置台(ワイド) アイボリー色塗装Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1セット
5日以内出荷
高脚置台 一般地域用 Panasonic(パナソニック)高脚置台 一般地域用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
スライド式平地・傾斜地・屋根 一般地域 Panasonic(パナソニック)スライド式平地・傾斜地・屋根 一般地域Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
レンガ柄 エアコン室外機カバー フリーサイズ セイエイ(Seiei)レンガ柄 エアコン室外機カバー フリーサイズセイエイ(Seiei)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質ポリエステル100%質量(g)140寸法(cm)81×29×55RoHS指令(10物質対応)対応
PB固定金具(角ナット、ボルト、ワッシャー付き) 外山電気PB固定金具(角ナット、ボルト、ワッシャー付き)外山電気
3,398税込3,738
1袋(4個)
4日以内出荷
ブロックにPB固定金具を使用することで、電線管のS曲を省き、直線配管が容易にできます。
材質溶融亜鉛めっき質量(g)440
PB固定金具 外山電気PB固定金具外山電気
2,498税込2,748
1袋(4個)
5日以内出荷
ブロックにPB固定金具を使用することで、電線管のS曲を省き、直線配管が容易にできます。
材質溶融亜鉛めっき質量(g)390
ブロック固定金具 外山電気ブロック固定金具外山電気
1,998税込2,198
1袋(4個)
4日以内出荷
TCブロックを床面に固定する金具です。
材質SUS質量(g)72
ブロック角ナット 外山電気ブロック角ナット外山電気
979税込1,077
1袋(4個)
3日以内出荷
TCブロックにPB固定金具や金属ダクトを固定する場合のW3/8の角ナットです。 ブロック角ナットには、SUS六角ボルトW3/8×25、ワッシャーが各1セットになっています。
材質SUS質量(g)50
ブロック連結板 外山電気ブロック連結板外山電気
799税込879
1袋(10個)
4日以内出荷
ブロックを連結する際に使用します。 M8×12SUS皿ビス2本付です。
材質樹脂製質量(g)18.3
TCブロックHDZ(連結型) 外山電気TCブロックHDZ(連結型)外山電気
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋上や地下階などの床上に使用し、各種露出配管(電線管、ケーブルラック、ワイヤリングダクト、プルボックス)などの支持用に最適です。 連結型構造です。単一でしようするほか、連結することで必要な長さが得られます。 チャンネル部分は溶融亜鉛めっき仕上です。
表面処理溶融亜鉛めっき
テープ付ゴムマット BASEMANテープ付ゴムマットBASEMAN(1件のレビュー)
229税込252
1個
7日以内出荷
両面テープ付きですので、 ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けできます。 ブロックのサイズによっては2箇所以上貼り付けてご使用下さい。
用途関連部材寸法(幅W×長さL)(mm)110×30
基礎ブロック 電気温水器向け BASEMAN基礎ブロック 電気温水器向けBASEMAN
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
用途エコキュート用基礎ブロック
エコ楽ブロック用プレート (ザム鋼板) BASEMANエコ楽ブロック用プレート (ザム鋼板)BASEMAN
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
エコ楽ブロックとエコ楽プレートを組み合わせ、 間に生コンを流し込むだけの楽々設置。
用途エコ楽ブロック用ザムプレート幅(mm)121.6
基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製 BASEMAN基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製BASEMAN
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。 レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 150~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスハンガーレール幅(mm)100
固定ブロック(ポイントタイプ)防震ゴム 未来工業固定ブロック(ポイントタイプ)防震ゴム未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
約3°の勾配に対応し、防震作用があります。また、積み重ねての使用も可能で、1個につき、13mmの高さ調整が行えます。
固定ブロック端末カバー(押え付) 未来工業固定ブロック端末カバー(押え付)未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック
エアコンホルダー 天井吊り下げ用 ネグロス電工エアコンホルダー 天井吊り下げ用ネグロス電工
28,980税込31,878
1個
16日以内出荷
吊り下げ高さを調整できます
材質ステンレス鋼適合5.0kW・4500kcal級以下
エアコンホルダー 傾斜屋根ぎわ・壁用 ネグロス電工エアコンホルダー 傾斜屋根ぎわ・壁用ネグロス電工
62,980税込69,278
1個
16日以内出荷
コーチボルト附属
材質ステンレス鋼適合16kW・14000kcal級以下
エアコンホルダー 平地用 ネグロス電工エアコンホルダー 平地用ネグロス電工
57,980税込63,778
1個
16日以内出荷
適合16kW・14000kcal級以下
エアコンホルダー 平地用 ネグロス電工エアコンホルダー 平地用ネグロス電工
4,398税込4,838
1個
16日以内出荷
適合2.5kW・2200kcal級以下
エアコンホルダー 二段置き用 ネグロス電工エアコンホルダー 二段置き用ネグロス電工
189,800税込208,780
1個
17日以内出荷
下段有効高さ AH-14□:1000mm以下 AH-16□:1200mm以下 AH-18□:1400mm以下
適合16kW・14000kcal級以下
固定ブロック(固定ブロック用サドル) 未来工業固定ブロック(固定ブロック用サドル)未来工業
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
固定ブロック(固定ブロック用M6ナット) 未来工業固定ブロック(固定ブロック用M6ナット)未来工業
959税込1,055
1袋(10個)
翌々日出荷
付属品M6ねじ
天井吊り下げ・平地高置き ネグロス電工天井吊り下げ・平地高置きネグロス電工
8,898税込9,788
1台
当日出荷から16日以内出荷
吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。仕様平地高置き適合5.0kW、4500kcal級以下最大積載量(kg)75取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
平地高置き・二段置き ネグロス電工平地高置き・二段置きネグロス電工(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
16日以内出荷
仕様高さ調整可能適合3.2kW、2800kcal級以下最大積載量(kg)50×2
平地・傾斜屋根・傾斜屋根直角 ネグロス電工平地・傾斜屋根・傾斜屋根直角ネグロス電工
7,698税込8,468
1台
16日以内出荷
勾配40°以下 ワイヤー附属
勾配角27°以下付属品ワイヤー適合3.2kW、2800kcal級以下最大積載量(kg)50取付寸法(mm)脚幅/330~630、奥行/160~320
二段置き ネグロス電工二段置きネグロス電工
25,980税込28,578
1台
16日以内出荷
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様高さ調整可能付属品ワイヤー適合5.0kW、4500kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)75×2取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
天井吊り下げ ネグロス電工天井吊り下げネグロス電工
8,398税込9,238
1台
16日以内出荷
傾斜屋根直角 ネグロス電工傾斜屋根直角ネグロス電工
9,598税込10,558
1台
16日以内出荷
勾配11~27° ワイヤー附属
勾配角11~27°付属品ワイヤー適合3.2kW、2800kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)60取付寸法(mm)脚幅/145~340、奥行/240~700
室外機部品