「材質」から絞り込む
テープ付ゴムマットBASEMAN(1件のレビュー)7日以内出荷
両面テープ付きですので、
ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けできます。
ブロックのサイズによっては2箇所以上貼り付けてご使用下さい。
用途関連部材寸法(幅W×長さL)(mm)110×30
NRKゴムマットBASEMAN当日出荷から10日以内出荷
シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。
サイズもベースに合わせてラインナップ。
エコ楽ブロック用プレート (ザム鋼板)BASEMAN6日以内出荷から10日以内出荷
エコ楽ブロックとエコ楽プレートを組み合わせ、
間に生コンを流し込むだけの楽々設置。
用途エコ楽ブロック用ザムプレート幅(mm)121.6
基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製BASEMAN3日以内出荷から10日以内出荷
ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
150~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスハンガーレール幅(mm)100
基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック)BASEMAN(1件のレビュー)当日出荷
内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
基礎ブロック(アンカータイプ)BASEMAN3日以内出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
空調用ブロック(M12レール)BASEMAN7日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。フリーサイズで配管や基礎ボルトのピッチが自由自在。
長さ(mm)上部長さ(L1)600・下部長さ(L2)600質量(kg)12.9高さH(mm)100下幅(cm)11(A2)上幅(cm)9(A1)
シャープ製蓄電池向け簡易基礎BASEMAN7日以内出荷
付属品ステンレスボルト:M10×20、ステンレスナット:M10長さ(mm)400幅(mm)上部:90、下部:110質量(kg)8.7高さ(mm)100タイプ屋外設置レール長さ(mm)390