エアコン室外機据付台EVUC(エバック)4日以内出荷
より軽く、よりコンパクト
耐衝撃性に優れる
軽量で優れた耐久性
袋入りで汚れにくいパッケージ
材質PP許容荷重(kg)60寸法H(mm)55寸法L1(mm)374寸法L2(mm)406.5寸法W1(mm)65寸法W2(mm)110
エアコン室外機据付台EVUC(エバック)3日以内出荷
材質PP許容荷重(kg)50寸法H(mm)67寸法L1(mm)362寸法L2(mm)410寸法W1(mm)64寸法W2(mm)122
樹脂架台メック税込¥1,428~¥1,298~