エアコン架台 :「エアコン 部材」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
こんなお得な商品も!

エアコン樹脂架台
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質コンクリート
付属品ボルトセット
仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。左右に自由にスライド、便利な折りたたみ式アーム、もちろんアームの取り付けも簡単ワンタッチ。
用途壁面用架台
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
仕上ポリエステル粉体塗装
塗装現場でエアコン仮設置台としての使用に最適。マンションやベランダでの防水にも最適な製品です。先端が細くなっている為施工面を傷めにくくなっています。
用途工事・塗装現場用
色ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
より軽く、よりコンパクト
耐衝撃性に優れる
軽量で優れた耐久性
袋入りで汚れにくいパッケージ
材質PP
許容荷重(kg)60
寸法H(mm)55
寸法L1(mm)374
寸法L2(mm)406.5
寸法W1(mm)65
寸法W2(mm)110
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ビス止め、ボルト締め両対応。 両サイド目盛り付きでセンターを取りやすいです。 積み重ねができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390(天面360)×75×100
許容面荷重(N[kgf])150(平地で2個使用時)
1個
¥199
税込¥219
翌日出荷
材質PP
許容荷重(kg)50
寸法H(mm)67
寸法L1(mm)362
寸法L2(mm)410
寸法W1(mm)64
寸法W2(mm)122
1箱(60個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
天面裏の格子リブ構造によりビスの食い込みがアップ。 天面はゆったり360mm、底面は395mmとコンパクト、狭い現場でも使いやすい。 ポリプロピレン樹脂製の軽量タイプ。 積み重ねができ、省スペース。 突起合わせでカンタン位置決め。 ブラスト加工でビスがスベリ難い。 底面滑り止め加工で機器の振動によるズレを防止(状況により防振ゴムや底板をご使用ください)。 耐薬品性・耐候性に優れ、汚れにくい。 各メーカーの大型ルームエアコン室外機に対応(質量80Kg以下、1台2個使用時)
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×75
1個
¥109
税込¥120
翌日出荷
エアコン室外機置台ボルト式タイプ。レールミゾ付で、取り付け施工も簡単。塩ビ樹脂性で耐候性にすぐれています。軽量で、耐荷重試験300kgをクリアしています。ボルト・ナット・ワッシャーの防錆加工は、六価クロムフリー。防錆加工は、六価クロム、カドミウム、水銀、鉛、臭素糸難燃物質などの有害物質は含まれてません。塩水噴霧試験は、720時間後も赤錆は発生しません。
用途エアコン工事用部材
材質塩ビ製
色アイボリー
耐荷重(kg)300
エアコン室外機置台ビス止めタイプ。タテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!。これにより強度がアップしました。
用途エアコン工事用部材
材質ポリプロピレン
色アイボリー
耐荷重(kg)250
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
1箱(80個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。
ボルトを外さなくても積み重ねが可能。
コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。
4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90
奥行(mm)70
家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。
取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
床に伝わる振動を軽減
直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。
排水ホースのスペース確保
高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。
洗濯物の取り出しが楽に
縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。
洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に
洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
用途洗濯機の脚上げ
色黒
材質ゴム
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調グレー
材質PP
使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック
付属品ボルトセット付
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
高さ(mm)70
幅(mm)80
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)110
高さ(mm)100
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1
2
3
次へ
『室外機部品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアコン架台
- クーラーキャッチャー
- 室外機カバー
- 室外機取付部品
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。