室外機取付部品 :「タテ桟」の検索結果
関連キーワード
取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。
用途エアコン工事用部材
付属品タッピングネジ(大)8本、(小)6本
材質冷間圧延鋼板
色ミルキーホワイト
耐荷重(kg)40
取付可能寸法(mm)390 ~ 695
1箱(20個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
『室外機部品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアコン架台
- クーラーキャッチャー
- 室外機カバー
- 室外機取付部品
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。