「液性」から絞り込む
冷却水系多目的処理剤イチネンTASCO(2件のレビュー)当日出荷
仕様スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
冷却水系スライム・スケール防止剤イチネンTASCO当日出荷
仕様空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止および微生物障害の防止に 30RT(冷凍トン)のクーリングタワーに1個投入してください。 冷却塔内のピットに浮かべるだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。 有効期間…3ヶ月程
流出油処理剤イチネンTASCO4日以内出荷
仕様低毒性流出油処理剤油処理剤性能試験基準合格品 流出油に散布するだけで、後処理も必要ありません。バクテリアによって自然に浄化されやすくなり製品自体の油臭さもありません。 オイルキャッチシートでできるだけ油を吸いとった後の残留している油の処理に使用します。 内容量…16L
離型剤低粘度シリコーンイチネンTASCO5日以内出荷
仕様低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少なくなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃) 容量…420mL
接点復活剤イチネンTASCO当日出荷
仕様電気機器接点の酸化・硫化防止導電性の向上。 容量…100mL
消臭・除菌剤イチネンTASCO(6件のレビュー)当日出荷
仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
酸中和防食剤イチネンTASCO5日以内出荷
仕様酸洗浄後の系内中和とスケール再付着を防止します。 系内の洗浄液を排出し、水をはり循環しながら投入、pH8~9に調整し、約0.5~1時間循環させてください。 アルカリ性 標準使用量…保有水量に対して2~5%20kg
強力尿石溶解剤イチネンTASCO(2件のレビュー)当日出荷
用途トイレの洗浄仕様強力な溶解力で、詰まり・悪臭の原因となる尿石を素早く溶解 普通物(非劇物) 塩酸フリー PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
バイオソープイチネンTASCO5日以内出荷
仕様環境にやさしい植物由来 100%の生分解性スクラブ粒子配合 手肌にやさしい弱酸性から中性タイプです ヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーエキス(保湿成分)配合
ノータッチpro(タイヤ用保護ツヤ出し剤)イチネンTASCO当日出荷
仕様シュッとスプレーするだけ!拭き取り・水洗い不要! タイヤを保護して老化・劣化を防ぐ、紫外線吸収剤配合! 発泡した泡が汚れを抱き込んで洗い流され、乾燥するとツヤを出しタイヤを保護します!480ml
PTFEシール剤(スリックタイト)イチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
仕様手軽に使えるスティックタイプ。 パイプのネジ部3~4ヶ所にこするだけで強力なシール性を発揮します。 サイズ…Φ18×120mm PTFEスティック状 使用可能パイプ…金属・PVC・CPVC・ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン・水・空気・スチーム・天然ガス・LPガス・油・ガソリン等) 耐熱…-46~+177℃ 耐圧…34.0MPa(液体)、3.4MPa(気体)寸法(Φ×mm)18×120
PTFEシール剤(スリックタイト)イチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
デグリザーXイチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
仕様がんこな油汚れもひとふきでスッキリ。 ガンコな油汚れも除去できる強力洗浄剤です。 家庭の油汚れの洗浄に(換気扇、ガスレンジ等) 内容量…420ml
スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤)イチネンTASCO当日出荷
仕様従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発。 ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる高浸透潤滑です。 容量…400mL PTFE配合 PRTR非該当 有機則非該当
クリケミカルFリンスミニイチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
仕様アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げに。 洗浄後のアルミ腐食を防止します。 除菌剤を配合していますので、細菌やカビの繁殖を抑えます。 内容量…320ml
クーリングタワー用水処理剤イチネンTASCO(3件のレビュー)当日出荷
仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
つめ替え用イチネンTASCO5日以内出荷
TA912TB用(16kg)
つめ替え用イチネンTASCO4日以内出荷
TA912TB用(2kg)
『エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります