絞り込み
適合場所
  • トイレ(18)
  • ホール(7)
  • 事務所(17)
  • 居間・居室(18)
  • 店舗(17)
  • 廊下(7)
  • 洗面所(16)
  • 浴室(11)
取付寸法(mm)
  • 177角
  • 175角(17)
  • 180角(3)
  • 200角(4)
  • 225角(16)
  • 240角(96)
  • 250角(18)
  • 270角(40)
  • 275角(7)
  • 300角(25)
  • 320角(64)
  • 325角(9)
  • 350角(9)
  • 385角(22)
  • 395角(5)
  • 445角(7)
  • 500角(4)
  • 555角(6)
  • 675角(5)
  • その他(16)
適合パイプ径(Φmm)
  • 100(32)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応適合パイプ径(Φmm)100ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製仕様電源接続部/本体外部適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から3日以内出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
天埋換気扇(樹脂)ルーバーセット Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)ルーバーセットPanasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9埋め込み寸法(mm)177角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット
当日出荷から3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5質量(kg)1.7(本体のみ)
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8)Panasonic(パナソニック)
8,098税込8,908
1セット
3日以内出荷
樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)23/23有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
天埋換気扇(樹脂)ルーバー別売 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)ルーバー別売Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗適合パイプ径(Φmm)100
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) Panasonic(パナソニック)天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバー別売 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバー別売Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
湿気の発生しやすい洗面所や寝室などから24時間換気。 湿度を感知すると「強」の自動運転で湿気を排出して結露やカビの発生を抑制します。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 湿度センサーで自動運転。設定湿度になると強運転開始、設定湿度の約マイナス5%で弱運転。 風圧式高気密シャッター付。電源接続部-本体外部。
用途洗面所、居間で。埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ呼び径Φ100mm質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ適合場所浴室・トイレ埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)1.6マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)8/8.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58開口面積(cm2)162
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)1.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音形100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)7.5/8.5材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)76/77、(直管相当長30m)72/72
気調システム 換気ボックス Panasonic(パナソニック)気調システム 換気ボックスPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)Φ100材質鋼板製
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ質量(kg)1.2(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製付属品換気スイッチ
天埋換気扇(自動運転形・人感センサー) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(自動運転形・人感センサー)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 人感センサー付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.3適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)強:7.8、弱(常):2.6/強:9.5、弱(常):2.9適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:7.5、弱(常):2/強:8.5、弱(常):2.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:27.5、弱(常):16/強:27.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:76、弱(常):27/強:77、弱(常):27、(直管相当長30m)強:72、弱(常):26/強:72、弱(常):26換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:85、弱(常):30/強:85、弱(常):30
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-17J8T Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-17J8TPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)呼び100付属品グループ制御コントローラー材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:7.6、60Hz:9.3設置場所居間消費電力(W/m)50Hz:0.10、60Hz:0.13有効換気量(m3/h)(50/60Hz)76
天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト
天埋換気扇(自動運転形・人感センサー) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(自動運転形・人感センサー)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
トイレの残臭対策に適した自動運転形。 人の出入りを人感センサーが感知して自動運転、在室時間に応じた時間の残遅運転でニオイを排出。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク トイレのニオイ対策に適した人感センサー自動運転形 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途トイレ、洗面所 、 居間適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天埋換気扇(フィルター付・人感センサー) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(フィルター付・人感センサー)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ呼び径Φ100mm質量(kg)1.4材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)148有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
天埋換気扇(フィルター付・湿度センサー) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(フィルター付・湿度センサー)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ呼び径Φ100mm質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)175有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
天埋換気扇 本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)天埋換気扇 本体・ルーバーセットPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天埋(樹脂)湿度自動形・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)天埋(樹脂)湿度自動形・ルーバーセットPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。 湿気を排出して結露やカビの発生を抑制。高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。湿度センサーで自動運転。 設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。 風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
用途洗面所、居間で。埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ呼び径Φ100mm質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV20W(ON-OFF)壁埋込形(自動-手動切替え用)(別売)消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
30日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ適合場所浴室・トイレ埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット(天吊り可能カセット式吐出口)質量(kg)1.9マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)8.0/8.5、(排・弱(常時))2.9/3.1材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱(常時))16/16風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)85/85、(排・弱(常時))30/30、(30Pa)(排・強)69/70、(排・弱(常時))-/-、(50Pa)(排・強)55/57、(排・弱(常時))-/-開口面積(cm2)162
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間常時換気推奨〈強-弱速調付〉、スライドユニット質量(kg)1.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音形100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)7.5/8.5、(排・弱)2/2.3材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱)16/16風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)85/85、(排・弱)30/30有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)76/77、(排・弱)27/27、(直管相当長30m)(排・強)72/72、(排・弱)26/26
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間常時換気推奨〈強-弱速調付〉、スライドユニット質量(kg)1.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音形100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)7.5/8.5、(排・弱)2/2.3材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)27.5/27.5、(排・弱)16/16風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)85/85、(排・弱)30/30有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)76/77、(排・弱)27/27、(直管相当長30m)(排・強)72/72、(排・弱)26/26
天井埋込形換気扇 給気専用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 給気専用 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部(シャッター用電源本体外部で別配線) 電気式高気密シャッター付 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気〈電気式シャッター付〉、スライドユニット質量(kg)2材質(本体)樹脂タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)5.5/5.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)16/16風量(m3/h)(50/60Hz)33/33有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
天井埋込形換気扇 給気専用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 給気専用 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力。 デュアルテーパーシロッコファン。 電源接続部:本体内部。 シャッターなし。 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気、スライドユニット質量(kg)1.6材質(本体)樹脂タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)4.5/4.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)16/16風量(m3/h)(50/60Hz)33/33有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体