絞り込み
適合場所
  • トイレ(2)
  • 事務所(3)
  • 居間・居室(2)
  • 店舗(3)
  • 洗面所(2)
ハネ径(cm)
  • 20(1)
  • 22(1)
適合パイプ径(Φmm)
  • 200
  • 50~70(1)
  • 65(1)
  • 75(7)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 89(1)
  • 100(270)
  • 106(1)
  • 110(4)
  • 125(3)
  • 150(150)
  • 170(1)
  • その他(1)
ブランド
  • 三菱電機(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプファン 200mm径タイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン 200mm径タイプPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
電気式シャッター 壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.3消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34開口面積(cm2)240換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
パイプ用ファン 角形格子グリル 三菱電機パイプ用ファン 角形格子グリル三菱電機
10,980税込12,078
1台
90日以内出荷
壁据付専用(天井据付不可)低消費電力、大風量設計△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所接続パイプ(Φmm)200(UV管)騒音値(dB)(50/60Hz)37種類V-20PXSD4後継機種電圧(V)100適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)11/13風量(m3/h)(50/60Hz)330質量(kg)1.45仕様電気式シャッター、結束端子接続
中間取付形ダクトファン 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン 低騒音タイプ三菱電機
53,980税込59,378
1台
92日以内出荷
据付自由度が高く、メンテナンスが容易な中間取付形ダクトファン羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制低騒音設計天地逆据付可能
用途事務所・施設・店舗用付属品天吊金具取付天地逆据付可能電圧(V)100V接続速結端子接続適合場所事務所・施設・店舗ダクト径(Φmm)(出口/入口):200/200機能低騒音設計風量風量強・弱2段切換ファンプラスチック(シロッコファン)入数1台接続パイプ(Φmm)200
パイプ用ファン 角形格子グリル 三菱電機パイプ用ファン 角形格子グリル三菱電機
12,980税込14,278
1台
90日以内出荷
壁据付専用(天井据付不可)低消費電力、大風量設計△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所騒音値(dB)(50/60Hz)37質量(kg)1.48適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)11/13種類V-20PXSJ4後継機種接続パイプ(Φmm)200(UV管)風量(m3/h)(50/60Hz)330電圧(V)100仕様電気式シャッター、電源コード(プラグ付)
パイプファン 200mm径タイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン 200mm径タイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
温度や煙を感知して自動運転 温度設定範囲約0~40℃ 本体切連続自動切換スイッチ付 壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.35マンセル値9YR8.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)10/11騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/29開口面積(cm2)240換気風量(m3/h)(50/60Hz)185/195

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体