換気扇本体 :「シャッター手動」の検索結果
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付
用途常時換気
適合パイプ径(Φmm)110
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.1(強)4.7/4.7(弱)
換気風量(m3/h)31/31(50/60Hz)(給気)(強)29/29(50/60Hz)(排気)(強)20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)21.5/21(弱)
有効換気量(m3/h)27.5/27.5(50/60Hz)(強)18.5/18(50/60Hz)(弱)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
シャッター手動開閉式
本体スイッチ付
壁面取付形
低騒音、低消費電力設計
仕様13cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、速結端子付
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/29.0
開口面積(cm2)184
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)103/107
換気風量(m3/h)(50/60Hz)114/118
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風浸入防止シャッター付(手動式)
プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚)
質量(kg)2.0
色マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0
埋込穴(Φmm)Φ65
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15/15、(弱)10/10
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、標準形、強制同時給排・強-弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本)
質量(kg)2.0
色マンセル値フレーム・ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、025/25
埋込穴(Φmm)Φ65~Φ70
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)13.5/13.5、9.0/9.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)7.5
色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・1パイプ式。速結端子付。
用途常時換気
適合パイプ径(Φmm)110
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4
換気風量(m3/h)18/18(50/60Hz)(給気)16.5/16.5(50/60Hz)(排気)
騒音値(dB)(50/60Hz)19.5/19.5
有効換気量(m3/h)16/16(50/60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・2パイプ式。速結端子付
用途常時換気
適合パイプ径(Φmm)110
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)4.4/4.8
換気風量(m3/h)21/21(50/60Hz)(給気)19.5/19.5(50/60Hz)(排気)
騒音値(dB)(50/60Hz)22/22
有効換気量(m3/h)19/19(50/60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・3パイプ式。速結端子付
用途常時換気
適合パイプ径(Φmm)110
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)6.3/6.7(強)4.1/4.2(弱)
換気風量(m3/h)29/29(50/60Hz)(給気)(強)27.5/27.5(50/60Hz)(排気)(強)19.5/19(50/60Hz)(給気)(弱)17.5/17(50/60Hz)(排気)(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5(強)21/20.5(弱)
有効換気量(m3/h)25/25(50/60Hz)(強)17/16.5(50/60Hz)(弱)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)155×205
仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)
質量(kg)1.2
色(ルーバー)3.2Y8.9/0.6
スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)
消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
開口面積(cm2)104
強制排気、自然給気の同時給排式
既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。
給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。
埋め込み寸法(mm)155×205
仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm
質量(kg)1.2
色マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6
スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)
消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)26.5/27
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)122/125
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄形設計
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様強制同時給排・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)2
色ベージュ
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨
質量(kg)1.7
温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季)
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付
質量(kg)1.9
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。