引きひも式 台所用換気扇Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをつまみを92から82にしてより、掴みやすく。
従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
用途台所用、住宅用、一般家庭用。引越し、新居、リフォーム、DIYに質量(kg)2.2タイプ引きひも式ハネ径(cm)25フィルターなし
台所用換気扇 BL認定Panasonic(パナソニック)当日出荷
適合場所店舗事務所埋め込み寸法(mm)175角仕様スタンダード、排気・引きひも連動式シャッター、15cm質量(kg)1.8色マンセル値(羽根)5.1Y9.2/0.5、(オリフィス)5.1Y9.2/0.5スイッチ内蔵:引きひも式消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29.0基準周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445
台所用換気扇 強弱速調付 金属製Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7スイッチ内蔵:引きひも式基準周囲温度(℃)-10~40
台所用換気扇 再生式フィルター付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
適合場所台所埋め込み寸法(mm)300角仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製質量(kg)3.9色マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7寸法H(mm)63スイッチ内蔵:引きひも式寸法A(mm)350寸法F(mm)155寸法D(mm)175寸法E(mm)157.5寸法B(mm)315寸法C(mm)362消費電力(W)(50/60Hz)(排)22.5/25寸法I(mm)84寸法J(mm)190寸法G(mm)290シャッター3枚基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.5/36.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)708/708
台所用換気扇 再生式フィルター付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合場所台所埋め込み寸法(mm)250角仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製質量(kg)3.5色マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7寸法H(mm)80スイッチ内蔵:引きひも式寸法A(mm)300寸法F(mm)130寸法D(mm)150寸法E(mm)132.5寸法B(mm)265寸法C(mm)312消費電力(W)(50/60Hz)(排)16.5/19寸法I(mm)89寸法J(mm)140寸法G(mm)240シャッター2枚基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/36.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)456/462
台所用換気扇 交換式フィルター付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合場所台所埋め込み寸法(mm)175角仕様交換式フィルター付、排気・引きひも連動式シャッター材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、フィルター:不織布質量(kg)2.0スイッチ内蔵:引きひも式消費電力(W)(50/60Hz)(排)23/25基準周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)40.0/39.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)296/293
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
空質リモコンPanasonic(パナソニック)税込¥35,178¥31,980
換気扇ナカトミ税込¥4,398~¥3,998~