換気扇本体 :「壁用ファン」の検索結果
温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季)
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付
質量(kg)1.9
お掃除がしやすい!
分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。
壁面の汚れを低減する気密リング付!
パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。
壁・天井取付形。
ターボファン採用。
用途局所換気扇用
付属品プラグコード
適合パイプ呼び径10cm
埋め込み寸法(mm)Φ100
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨
質量(kg)1.7
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形
極数4
電源(V)単相100V
インテリアにあわせてルーバーを選べます。
羽根はワンタッチで着脱可能
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
本体奥行98mmの薄形設計
シャッター連動本体スイッチ付
微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)2
消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.6/6.8、(弱)3.9/4.2
捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/69、(弱)75/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/32、(弱)28.5/27.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)17/18、(弱)12/11.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)19/20、(弱)14/13.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)18.5/19、(弱)11.5/11
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄形設計
シャッター連動本体スイッチ付
微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)2
消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.2/6.2、(弱)3.8/4.0
捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/70、(弱)76/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)29/31、(弱)26/26
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15.5/16.5、(弱)11/11
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)17.5/18.5、(弱)13/13
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)16/17、(弱)12/12
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄形設計
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様強制同時給排・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)2
色ベージュ
換気扇本体と屋外フード一体型
シロッコファン採用の高静圧タイプ
16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に
適合場所浴室
仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター
色(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)
シャッター2枚
わずか7.0cmの丸穴ひとつでOK
ファンモーター部(本体)屋外フードを兼ねた屋外設置形で室内側の出っぱりが少なく、運転音も静か。
適用壁厚60~200mm
引きひもスイッチは浴室側より操作できます。
壁面取付形
低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)Φ70
仕様13cmターボファン・耐湿形・排気、局所換気専用
質量(kg)1.9
色マンセル値(ルーバー)7.5Y9/0.5、(本体上部)2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)23/22
騒音値(dB)(50/60Hz)40/36
換気風量(m3/h)(50/60Hz)84/75
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。